1-79-215 Werkzeugrucksack FatMax mit Trolley
Werkzeugrucksack FatMax mit Trolley
Siehe technische InformationenReferenzen
Stanley:1-79-215
Rubix:1698081
EAN:3253561792151






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | langlebiges denier-gewebe |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Breite | 210 mm |
Produktdetails : 1-79-215 Werkzeugrucksack FatMax mit Trolley
Der Stanley® Fatmax® Werkzeugrucksack mit Rollen steht für maximale Robustheit und durchdachte Organisation. Entwickelt für den sicheren und komfortablen Transport von Werkzeugen auf Baustellen und im industriellen Einsatz, kombiniert er die Mobilität eines Trolleys mit der Flexibilität eines modularen Aufbewahrungssystems.
Eigenschaften:
Der Fatmax® Werkzeugrucksack besteht aus strapazierfähigem 600 x 600 Denier Nylon, das für seine hohe Abrieb- und Reißfestigkeit bekannt ist. Dank der stabilen, selbststehenden Konstruktion bleibt der Rucksack sowohl im geöffneten als auch im geschlossenen Zustand aufrecht und ermöglicht einen schnellen, direkten Zugriff auf das Werkzeug. Zahlreiche Innen- und Außenfächer sorgen für eine übersichtliche Organisation von Handwerkzeugen, Kleinteilen und Zubehör. Herausnehmbare Trennwände erlauben eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Werkzeugsätze. Ein separates Fach eignet sich für die sichere Aufbewahrung eines Laptops, Tablets oder von Elektrowerkzeugen. Die teleskopische Griffstange in Kombination mit robusten Rollen gewährleistet eine einfache Fortbewegung auf verschiedenen Untergründen. Zusätzlich ermöglicht ein stabiler Tragegriff den manuellen Transport, wenn Rollen nicht eingesetzt werden können. Der wasserdichte Boden sowie vernietete, verstärkte Seitenwände schützen den Inhalt zuverlässig vor Feuchtigkeit und Stößen.
Spezifikationen:
• Anzahl der Innen-Trennwände: 2
• Griffsystem: Teleskopgriff und oberer Tragegriff
• Rollen: ja
• Fach für Laptop oder Tablet
• Wasserdichter Boden
• Vernietete, verstärkte Paneelkonstruktion
Eigenschaften:
Der Fatmax® Werkzeugrucksack besteht aus strapazierfähigem 600 x 600 Denier Nylon, das für seine hohe Abrieb- und Reißfestigkeit bekannt ist. Dank der stabilen, selbststehenden Konstruktion bleibt der Rucksack sowohl im geöffneten als auch im geschlossenen Zustand aufrecht und ermöglicht einen schnellen, direkten Zugriff auf das Werkzeug. Zahlreiche Innen- und Außenfächer sorgen für eine übersichtliche Organisation von Handwerkzeugen, Kleinteilen und Zubehör. Herausnehmbare Trennwände erlauben eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Werkzeugsätze. Ein separates Fach eignet sich für die sichere Aufbewahrung eines Laptops, Tablets oder von Elektrowerkzeugen. Die teleskopische Griffstange in Kombination mit robusten Rollen gewährleistet eine einfache Fortbewegung auf verschiedenen Untergründen. Zusätzlich ermöglicht ein stabiler Tragegriff den manuellen Transport, wenn Rollen nicht eingesetzt werden können. Der wasserdichte Boden sowie vernietete, verstärkte Seitenwände schützen den Inhalt zuverlässig vor Feuchtigkeit und Stößen.
Spezifikationen:
• Anzahl der Innen-Trennwände: 2
• Griffsystem: Teleskopgriff und oberer Tragegriff
• Rollen: ja
• Fach für Laptop oder Tablet
• Wasserdichter Boden
• Vernietete, verstärkte Paneelkonstruktion
Stärken
• Sicherer und stabiler Transport durch festen, wasserdichten Standboden
• Schneller Zugriff auf Werkzeuge dank selbststehender Bauform
• Effiziente Organisation durch zahlreiche Fächer und Taschen
• Hoher Transportkomfort durch Teleskopgriff und langlebige Rollen
• Optimaler Schutz des Inhalts vor Feuchtigkeit und mechanischen Belastungen
• Schneller Zugriff auf Werkzeuge dank selbststehender Bauform
• Effiziente Organisation durch zahlreiche Fächer und Taschen
• Hoher Transportkomfort durch Teleskopgriff und langlebige Rollen
• Optimaler Schutz des Inhalts vor Feuchtigkeit und mechanischen Belastungen
Anwendungen
Dieser Werkzeugrucksack mit Rollen ist ideal für den professionellen Werkzeugtransport und die strukturierte Aufbewahrung in mobilen Arbeitsumgebungen. Er eignet sich besonders für Instandhaltungstechniker, Elektriker, Installateure, Bauhandwerker sowie Service- und Montageteams im industriellen und gewerblichen Bereich.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 230x420x500 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 3000 g |
| Werkstoff | langlebiges denier-gewebe |
| Farbe | schwarz |
| Breite | 210 mm |
| Höhe | 540 mm |
| Länge | 360 mm |
| Gewicht | 3,19 kg |
| Zulässige Last | 20 kg |
| Stauraum | 24,5 l |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen