TR-927 Rückentrageplatte

3M™ Gebläseatemschutz-System-Rucksackgurte

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:TR-927
Rubix:3256286
Hersteller:7100300071
EAN:04064035103491
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstofflaminat aus hochdichtem polyethylen (hdpe), polyurethan (pu)-gewebe und ethylenvinylacetat (eva)-schaum (rückenplatte, schultergurt);pu-beschichtetes polyester (schultergurt, brustgurt);polyamid (gurtschlaufen);glasgefülltes polypropylen (halterungen und drehpunkte);edelstahl (nieten);polyamid (atemschlauchführung)
Farbeschwarz
Breite3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TR-927 Rückentrageplatte


3M™ Gebläseatemschutz-System-Rucksackgurte bieten eine sichere und ergonomische Lösung für das Tragen Ihres 3M™ Gebläseatemschutz-Systems. Diese Gurte sind so konzipiert, dass die Gebläseeinheit fest an ihrem Platz bleibt und wie ein Rucksack getragen werden kann.
Robuste Konstruktion für den industriellen Einsatz. Die 3M Xtract™ Elektro-Exzenterschleifer sind mit leistungsstarken, präzisionsausgewuchteten Motoren und langlebigen, leichten Verbundstoffgehäusen ausgestattet. Diese hochwertigen Komponenten halten den langen Verarbeitungszeiten in der Werkstatt stand. Lassen Sie den Staub hinter sich. Wenn Sie eine saubere Arbeitsumgebung und effizienteres Schleifen wünschen, ist der 3M Xtract™ Elektro-Exzenterschleifer genau das Richtige für Sie. Diese Schleifmaschinen wurden für die Staubabsaugung als Teil der 3M Xtract™ Schleiflösung entwickelt und lassen sich problemlos an unsere tragbare 3M Xtract™ Absaugeinheit oder Ihr bestehendes zentrales Staubsaugersystem anschließen. Der hintere Gewindeaufsatz ermöglicht das einfache und sichere Anbringen und Abnehmen eines 1-Zoll-Außengewindeschlauchs (separat erhältlich), um das Werkstück und den umgebenden Raum effektiv von Staub zu befreien. In Verbindung mit 3M Xtract™ Net Discs und einer Staubabsaugung saugt das System bis zu 97 % des beim Schleifen entstehenden Staubs ab. Erleben Sie die Vorteile der 3M Xtract™ Exzenterschleiflösungen. 3M ist Ihr Systemanbieter für alle Schleifbedürfnisse. Von Netzscheiben über Exzenterschleifer bis hin zu tragbaren Staubabsaugungseinheiten haben wir alles, was Sie brauchen, um die Produktivität und Teilequalität in Ihrem Betrieb zu steigern. Die technischen Experten von 3M verfügen über jahrzehntelange Anwendungs- und Branchenkenntnisse, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Schleifmittel und die optimale Systemlösung erhalten. Anwendungen im Fokus Metallbe- und -verarbeitung Schleifen von Füller Schleifen von Gelcoat Schleifen von Verbundwerkstoffen Holzbearbeitung

Stärken


• Sicheres Tragen des Atemschutzsystems in einem Rucksack
• Hält die 3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-System-Turbo-Einheit in Position
• CE-zugelassen bei Verwendung als Teil eines zugelassenen Systems
• Alternative zu hüftgetragenen Atemschutzsystemen

Anwendungen

Baugewerbe - Gebäudeinstandhaltung - Lackierarbeiten - Metallindustrie - Montage- und mechanische Arbeiten

Technische Informationen


Attribute
Werkstofflaminat aus hochdichtem polyethylen (hdpe), polyurethan (pu)-gewebe und ethylenvinylacetat (eva)-schaum (rückenplatte, schultergurt);pu-beschichtetes polyester (schultergurt, brustgurt);polyamid (gurtschlaufen);glasgefülltes polypropylen (halterungen und drehpunkte);edelstahl (nieten);polyamid (atemschlauchführung)
Farbeschwarz
Breite3 mm
Höhe43 mm
Länge21 mm
178,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
211,92 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen