BS.MCBPB Werkzeugrucksack kompakt, modular
Facom Textil Nylon Werkzeugrucksack
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:BS.MCBPB
Rubix:3475745
EAN:3662424042126






Produktdetails : BS.MCBPB Werkzeugrucksack kompakt, modular
Der kompakte und modulare Textil-Rucksack von Facom erfüllt die Anforderungen mobiler Profis, die eine robuste, durchdachte und anpassbare Transportlösung suchen. Entwickelt für maximale Organisation und Flexibilität, kombiniert dieser Rucksack ergonomisches Design mit hoher Modularität. Dank seines kompakten Formats und großzügiger Stauraumkapazität ist er die ideale Lösung für den effizienten Transport von Werkzeugen, Zubehör und Dokumenten.
Eigenschaften:
Der kompakte und modulare Facom-Textilrucksack besteht aus hochfestem Nylon mit 1200D- und 1680D-Gewebe, was ihm eine außergewöhnliche Haltbarkeit und optimale Wasserbeständigkeit verleiht. Robuste, abschließbare Reißverschlüsse schützen den Inhalt zuverlässig. Vier herausnehmbare Taschen, flexibel über Klettbänder positionierbar, ermöglichen eine individuelle Organisation. Diese Taschen sind mit elastischen Halterungen zur Fixierung von Werkzeugen sowie mit transparenten Fronten für schnelle Identifikation ausgestattet. Zusätzlich verfügt der Rucksack über eine transparente, herausnehmbare Dokumententasche, ein integriertes Werkzeugträger-Tablett (Modell BSORG1), reflektierende Streifen, ergonomisch gepolsterte Schultergurte, außenliegende Ösen mit Belastbarkeit bis 0,5 kg sowie mehrere Innenringe und Befestigungspunkte.
Spezifikationen:
• Volumen: 20 Liter
• Max. Traglast: 10 kg
• Nettogewicht: 2,7 kg
• Länge: 300 mm
• Breite: 180 mm
• Höhe: 480 mm
• Material: Nylon 1200/1680D, Kunststoffscharniere, Stahlfüße
• Griff: Bi-Material-Ausführung
• Verschluss: Hochfeste, abschließbare Reißverschlüsse
• Innenaufteilung: 4 herausnehmbare Taschen, 1 Werkzeugträger BSORG1
• Notebook-/Tabletfach: vorhanden
• Zusätzliche Organisation: herausnehmbares Dokumentenfach, Außenösen, Innenringe
Markeninformationen:
Seit 1918 ist FACOM in den Händen von Fachleuten präsent – in Werkstätten, Fabriken, auf Baustellen, in Garagen und Fahrzeugen. Die Geschichte von FACOM ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden – vom Automobil- und Eisenbahnsektor über Luftfahrt, Raumfahrt, Medizintechnik und Hightech bis hin zu Bauprojekten und Extremsport. Von den ersten Maulschlüsseln bis zu tausenden von Referenzen und Innovationen ist FACOM heute die führende Marke für Handwerkzeuge in Europa. Getreu ihrer Mission unterstützt die Marke Fachkräfte täglich dabei, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern und die Qualität ihrer Arbeit zu verbessern. Die Zertifizierung „Origine France Garantie“ bestätigt das Bekenntnis zu französischer Produktion, höchster Fertigungskompetenz und exzellenter Qualität.
Eigenschaften:
Der kompakte und modulare Facom-Textilrucksack besteht aus hochfestem Nylon mit 1200D- und 1680D-Gewebe, was ihm eine außergewöhnliche Haltbarkeit und optimale Wasserbeständigkeit verleiht. Robuste, abschließbare Reißverschlüsse schützen den Inhalt zuverlässig. Vier herausnehmbare Taschen, flexibel über Klettbänder positionierbar, ermöglichen eine individuelle Organisation. Diese Taschen sind mit elastischen Halterungen zur Fixierung von Werkzeugen sowie mit transparenten Fronten für schnelle Identifikation ausgestattet. Zusätzlich verfügt der Rucksack über eine transparente, herausnehmbare Dokumententasche, ein integriertes Werkzeugträger-Tablett (Modell BSORG1), reflektierende Streifen, ergonomisch gepolsterte Schultergurte, außenliegende Ösen mit Belastbarkeit bis 0,5 kg sowie mehrere Innenringe und Befestigungspunkte.
Spezifikationen:
• Volumen: 20 Liter
• Max. Traglast: 10 kg
• Nettogewicht: 2,7 kg
• Länge: 300 mm
• Breite: 180 mm
• Höhe: 480 mm
• Material: Nylon 1200/1680D, Kunststoffscharniere, Stahlfüße
• Griff: Bi-Material-Ausführung
• Verschluss: Hochfeste, abschließbare Reißverschlüsse
• Innenaufteilung: 4 herausnehmbare Taschen, 1 Werkzeugträger BSORG1
• Notebook-/Tabletfach: vorhanden
• Zusätzliche Organisation: herausnehmbares Dokumentenfach, Außenösen, Innenringe
Markeninformationen:
Seit 1918 ist FACOM in den Händen von Fachleuten präsent – in Werkstätten, Fabriken, auf Baustellen, in Garagen und Fahrzeugen. Die Geschichte von FACOM ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden – vom Automobil- und Eisenbahnsektor über Luftfahrt, Raumfahrt, Medizintechnik und Hightech bis hin zu Bauprojekten und Extremsport. Von den ersten Maulschlüsseln bis zu tausenden von Referenzen und Innovationen ist FACOM heute die führende Marke für Handwerkzeuge in Europa. Getreu ihrer Mission unterstützt die Marke Fachkräfte täglich dabei, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern und die Qualität ihrer Arbeit zu verbessern. Die Zertifizierung „Origine France Garantie“ bestätigt das Bekenntnis zu französischer Produktion, höchster Fertigungskompetenz und exzellenter Qualität.
Stärken
• Hochfestes, wasserabweisendes Nylon für maximale Langlebigkeit
• Modulare Innenaufteilung für flexible Organisation
• Abschließbare Reißverschlüsse für erhöhte Sicherheit
• Herausnehmbares Werkzeugtablett (BSORG1) im Lieferumfang enthalten
• Ergonomische, gepolsterte Schultergurte für hohen Tragekomfort
• Integrierte, herausnehmbare transparente Dokumententasche
• Verbesserte Sichtbarkeit durch reflektierende Streifen
• Außenösen und Innenringe für flexible Befestigungsmöglichkeiten
• Schutzfüße zur Schonung von Oberflächen
• Modulare Innenaufteilung für flexible Organisation
• Abschließbare Reißverschlüsse für erhöhte Sicherheit
• Herausnehmbares Werkzeugtablett (BSORG1) im Lieferumfang enthalten
• Ergonomische, gepolsterte Schultergurte für hohen Tragekomfort
• Integrierte, herausnehmbare transparente Dokumententasche
• Verbesserte Sichtbarkeit durch reflektierende Streifen
• Außenösen und Innenringe für flexible Befestigungsmöglichkeiten
• Schutzfüße zur Schonung von Oberflächen
Anwendungen
Dieser Rucksack richtet sich an mobile Fachkräfte wie Instandhaltungstechniker, Handwerker, Elektriker, IT-Spezialisten oder andere Serviceeinsätze im Außendienst. Er ist optimal für Anwendungen, bei denen Organisation, schneller Zugriff auf Werkzeuge und Mobilität entscheidend sind. Ideal für den täglichen Einsatz in Werkstätten, auf Baustellen oder bei Außeneinsätzen bietet der Rucksack einen sicheren und ergonomischen Transport sämtlicher Arbeitsmittel.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | nylon |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Breite | 180 mm |
| Höhe | 480 mm |
| Länge | 300 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Zulässige Last | 10 kg |
| Stauraum | 20 l |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage