880767 Werkzeugkoffer Alu 450x330x150mm mit 77 Werkzeugen bestückt
Alukoffer 77 werkzeuge
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:880767
Rubix:3240629
EAN:3660338342738
Produktdetails : 880767 Werkzeugkoffer Alu 450x330x150mm mit 77 Werkzeugen bestückt
Inhalt:
- 9 Gabel- und Ringschlüssel (mm): 8-10-11-12-13-14-17-19-22
- 1 Anreißer
- 14 Stecknüsse 1⁄2 (mm) : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24
- 1 Ratsche 1⁄2
- 1 Verlängerung 1⁄2 125 mm
- 1 Kardangelenk 1⁄2
- 11 Stecknüsse 1⁄4 (mm): 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 1 Ratsche 1⁄4
- 1 Verlängerung 1⁄4 50 mm
- 1 Verlängerung 1⁄4 100 mm
- 1 Kardangelenk 1⁄4
- 1 Steckgriff 1⁄4
- 1 Verbindungsstück.
- 1 Schraubendreher mit Bit-Halter.
- 1 Sortiment mit 30 Einsätzen und Bit-Halter.
- 1 Schlosserhammer 30 (320 mm)
- 1 Wasserpumpenzange 240 mm, roter PVC-Griff.
Aluminiumkoffer 77 Werkzeuge
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
248,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
296,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen