Referenzen
Roebuck:886306
Rubix:3241069
EAN:3660338397424



Produktdetails : 886306 Werkzeugbox PP 595 x 345 x 355 mm
Polypropylenstruktur mit hoher Steifigkeit.
Verschluss durch vorhängeschlossbare metallische Befestigungselemente
(Vorhängeschlösser nicht im Lieferumfang enthalten).
Integrierter und mobiler Werkzeughalter.
Aluminiumgriff.
Verstärkungen an den Ecken.
Integrierter Aufbewahrungsorganisator auf dem Deckel.
Die offene Position der Box ermöglicht die Verwendung eines „Trays“.
Erhältlich in 2 Größen und Kapazitäten.
Verschluss durch vorhängeschlossbare metallische Befestigungselemente
(Vorhängeschlösser nicht im Lieferumfang enthalten).
Integrierter und mobiler Werkzeughalter.
Aluminiumgriff.
Verstärkungen an den Ecken.
Integrierter Aufbewahrungsorganisator auf dem Deckel.
Die offene Position der Box ermöglicht die Verwendung eines „Trays“.
Erhältlich in 2 Größen und Kapazitäten.
Werkzeugkasten aus Kunststoff 595x345x355 mm
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | kunststoff |
|---|---|
| Höhe | 345 mm |
| Länge | 595 mm |
| Breite | 355 mm |
| Gewicht | 2,83 kg |
| Zulässige Last | 30 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage