1400 L Werkzeugschrank, leer, 970x650x250 mm
Werkzeugschrank, leer, 970x650x250 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1400 L
Rubix:1244415
Hersteller:6612600
EAN:4010886661260



Produktdetails : 1400 L Werkzeugschrank, leer, 970x650x250 mm
Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Korpus: Maße: H 970 x B 650 x T 250 mm, Mit Ablage, 3 Schubladen und festen Werkzeughalterungen, z. B. für Satz S 1400, mit Halterung zum aufhängen eines Kreuzschlüssels, Inkl. Werkzeugmodule für Steckschlüsseleinsätze, Knarre, Verlängerungen etc., Türen: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, Schubladen: 2 Schubladen (B 478 x T 210 x H 46 mm), 1 Schublade (B 478 x T 210 x H 72 mm), Optionen: Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage, Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Korpus:, Maße: H 970 x B 650 x T 250 mm, Mit Ablage, 3 Schubladen und festen Werkzeughalterungen, z. B. für Satz S 1400, Inkl. Werkzeugmodule für Steckschlüsseleinsätze, Knarre, Verlängerungen etc.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33000 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 250 mm |
| Länge | 970 mm |
| Breite | 650 mm |
| Gewicht | 33 kg |
| Typ | werkzeugschrank |
| Farbe | blau |
| Zolltarifcode | 94032080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
