854271 Werkzeugtasche, Polyester, 520x250x340mm ,

PRATIK + Werkzeugtasche

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:6906079
Roebuck:854271
Rubix:3049542
EAN:3660338100918
854271 Werkzeugtasche, Polyester, 520x250x340mm ,

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolyester
Höhe368 mm
Länge482 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 854271 Werkzeugtasche, Polyester, 520x250x340mm ,


Werkzeugkasten aus 100% Polyester-Textil, bestehend aus:
- Aluminiumgriff mit komfortablem Griffbereich.
- Kräftiger Schultergurt mit verstärkter Polsterung für mehr Tragekomfort.
Klettverschluss an der Hauptklappe, Möglichkeit, die Tasche vollständig zu öffnen
- Stabiler Kunststoffboden für bessere Widerstandsfähigkeit
Für die Aufbewahrung Ihrer Werkzeuge
12 Außentaschen, 1 mit Klettverschluss
- 1 sicherer Platz für Sägen
- 8 Innentaschen
Fassungsvermögen 43L
Abmessungen 482x241x368
Gewicht 2,3kg
Wird ohne Werkzeug geliefert.

Stärken

Großes Fassungsvermögen von 43 l

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpolyester
Höhe368 mm
Länge482 mm
Breite241 mm
Gewicht2,98 kg
Farbeblau
Zulässige Last17 kg
56,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,65 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std