BP.C19NPB Werkzeugkoffer selbstschliessend 48cm

Kunststoff-Werkzeugkasten TOOL BOX

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:BP.C19NPB
Rubix:3475932
EAN:3662424057229
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffkunststoff
Höhe237 mm
Länge481 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BP.C19NPB Werkzeugkoffer selbstschliessend 48cm


Die 19"-Werkzeugbox aus Kunststoff mit automatischem Verschluss von Facom wurde speziell für die Anforderungen von Profis in den Bereichen Aufbewahrung, Transport und Schutz von Werkzeugen entwickelt. Dank ihrer robusten Bauweise, hohen Funktionalität und ergonomischen Handhabung bietet sie ein großes Fassungsvermögen in einem stapelbaren und kompakten Format. Ideal für den Einsatz vor Ort oder in der Werkstatt – diese Werkzeugkiste ist ein unverzichtbarer Begleiter für Handwerker, Techniker und Instandhaltungsprofis.

Eigenschaften:
Die Facom 19"-Werkzeugbox überzeugt durch ihr widerstandsfähiges Kunststoffgehäuse und automatische Verschlüsse mit stabilen Metallschnallen, die für höchste Sicherheit der Inhalte sorgen. Zwei im Deckel integrierte Aufbewahrungsfächer ermöglichen den schnellen Zugriff auf Kleinteile. Der versenkbare Tragegriff garantiert ergonomisches und komfortables Handling. Im Inneren sorgt ein herausnehmbares Einsatzfach für eine flexible Organisation. Durch ihre Stapelbarkeit lässt sich die Werkzeugbox platzsparend lagern. Zudem kann sie mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) gesichert werden, um den Schutz der Werkzeuge zu erhöhen.

Spezifikationen:
• Abmessungen (L x B x H): 481 x 271 x 237 mm
• Eigengewicht: 2,1 kg
• Traglast: 25 kg
• Scharniermaterial: Kunststoff
• Verschlussmaterial: Kunststoffschnalle
• Standfüße: Kunststoff
• Griff: Kunststoff, versenkbar
• Herausnehmbares Einsatzfach
• Externe Fächer: 2 im Deckel
• Interne Fächer mit Trennwänden
• Boxentyp: stapelbar, Kunststoff
• Abschließbar (Vorhängeschloss nicht enthalten)

Markeninformationen:
Seit 1918 entwickelt und produziert Facom hochwertige Handwerkzeuge. Das Unternehmen ist in sämtlichen professionellen Umgebungen vertreten – von Werkstätten über Baustellen bis hin zu Produktionsstätten und Kfz-Werkstätten. Facom hat die wichtigsten industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts begleitet. Ob Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Bahn, Medizintechnik oder Hightech-Sektoren – die Marke ist heute eine feste Größe in Europa. Das Engagement für Leistung, Zuverlässigkeit und französische Fertigung wird durch die Zertifizierung Origine France Garantie bestätigt.

Stärken

• Automatischer, sicherer Verschluss
• Herausnehmbares Einsatzfach für optimale Organisation
• Deckelfächer für häufig benötigte Kleinteile
• Großes Fassungsvermögen für sperrige Werkzeuge
• Stapelbar für platzsparende Lagerung
• Ergonomischer, versenkbarer Griff für komfortablen Transport
• Abschließbar für erhöhte Sicherheit

Anwendungen

Diese Werkzeugbox ist für den intensiven Einsatz in Bauwesen, industrieller Instandhaltung, Kfz-Bereich sowie Elektroinstallation ausgelegt. Sie eignet sich gleichermaßen für Handwerker, Mechaniker, Wartungstechniker und Monteure – sowohl in der Werkstatt als auch unterwegs. Das 19"-Format bietet ausreichend Platz für eine Vielzahl an Werkzeugen, die stets geordnet und schnell griffbereit bleiben.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffkunststoff
Höhe237 mm
Länge481 mm
Breite271 mm
Gewicht2,1 kg
Typbp.c19npb
Farbeschwarz
Zulässige Last25 kg
22,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,24 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage