PRATIK Werkzeugtasche
Werkstoff | Polyester |
---|---|
Breite | 216 mm |
Höhe | 330 mm |
Pratik Textil-Werkzeugkasten 100% Polyester bestehend aus :
- Aluminium-Griff mit Komfort-Griffzone.
- Kräftiger Schultergurt mit verstärktem Polster für mehr Tragekomfort.
Hauptklappe mit Klettverschluss, Tasche kann komplett geöffnet werden
Aufbewahrung
- auf der Vorderseite 4 Taschen, 1 mit Reißverschluss
- an den Seiten: 3 offene Taschen, 1 Tasche mit Klettverschluss, 1 Fach für ein Lineal
auf der Rückseite: 3 offene Taschen
Innen: 8 Taschen
Fassungsvermögen: 25 L
Harter und wasserdichter Boden aus Polypropylen
Maximale Belastung: 9 kg.
Wird ohne Werkzeug geliefert
Abmessungen: 355x216x330
Gewicht: 1,75 kg
Werkstoff | Polyester |
---|---|
Breite | 216 mm |
Höhe | 330 mm |
Länge | 355 mm |
Farbe | Blau |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std