8112901350 PACKOUT Koffer groß 560x410x290mm VE à 1 Stück

PACKOUT™-Boxen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4932464079
Rubix:3230985
Hersteller:4932464079
EAN:4058546220242
01000794, 8112901350, 4932464079 PACKOUT Koffer groß 560x410x290mm VE à 1 Stück

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolymer
Höhe282 mm
Länge561 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112901350 PACKOUT Koffer groß 560x410x290mm VE à 1 Stück


Teil des modularen Aufbewahrungssystems PACKOUT™. Aus schlagfesten Polymeren gefertigt für die Belastbarkeit auf der Baustelle. IP65-klassifizierte Wetterdichtung, um Regen und Baustellenschmutz fernzuhalten. Metallverstärkte Ecken. Metallverstärkter Verriegelungspunkt. Innenliegende Organisations-Einsätze. Montageposition für den ONE-KEY™ TICK ™. Metallverstärkter oberer Tragegriff für einfacheres Tragen.
PACKOUT Arbeitskoffer

Robustes Aufbewahrungssystem: wasser-, staubabweisend und stoßfest.
Produkteigenschaften:

  • Modulares System
  • Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
  • Metallstreben verstärken die Kofferecken
  • Zusätzlicher Metalltragegriff im Kofferdeckel (nur beim großen Koffer)
  • Einbaumöglichkeit für den ONE-KEY TICK
  • Inkl. Boxen zum übersichtlichen Verstauen von Kleinteilen

  • Technische Informationen


    Attribute
    Werkstoffpolymer
    Höhe282 mm
    Länge561 mm
    Breite411 mm
    Farberot
    Zulässige Last45 kg
    104,60 exkl. MwSt.
    / Stück
    124,47 inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std