Referenzen
Stanley:STST82976-1
Rubix:3474634
EAN:3253561829765

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polypropylen;metall (schließscharniere) |
|---|---|
| Höhe | 280 mm |
| Länge | 660 mm |
Produktdetails : STST82976-1 STANLEY Kunststoffbox Essential 26
Der Werkzeugkasten Essential von Stanley kombiniert ein herausnehmbares Fach, Organizer im Deckel und korrosionsbeständige Metallverschlüsse in einem kompakten und transportablen Format. In vier Größen erhältlich, eignet er sich sowohl für punktuelle Einsätze als auch für die feste Aufbewahrung in der Werkstatt. Eine Öse für ein Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) gewährleistet die Sicherheit des Inhalts.
Eigenschaften:
Das herausnehmbare Werkzeugfach nimmt zwei Drittel der Innenlänge ein und erleichtert die Aufbewahrung langer Werkzeuge (Sägen, Wasserwaagen, Lineale usw.). Es lässt sich vollständig herausnehmen, um den unteren Raum freizugeben und Zugang zum gesamten Inhalt zu erhalten. Das Kunststoffscharnier verläuft über die gesamte Länge des Deckels und gewährleistet ein stabiles und vollständiges Öffnen.
Zwei in den Deckel integrierte Organizer ermöglichen es, Schrauben, Kleinteile und Zubehör vom übrigen Werkzeug zu trennen. Die korrosionsbeständigen Metallverschlüsse halten den Kasten beim Transport geschlossen, selbst bei einem Sturz. Eine obere Öse nimmt ein Standard-Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) auf, um den Inhalt vollständig zu verriegeln.
Spezifikationen:
• Herausnehmbares Fach, das 2/3 der Innenlänge abdeckt
• 2 in den Deckel integrierte Organizer
• Verschlüsse: breite korrosionsbeständige Metallverschlüsse
• Kunststoffscharnier über die gesamte Länge des Deckels
• Vorhängeschloss-kompatibel (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Abmessungen je Artikelnummer (L × T × H):
• STST1-75515 – 12,5″: 32 × 13,2 × 18,8 cm
• STST1-75518 – 16″: 40,6 × 19,5 × 20,5 cm
• STST1-75521 – 19″: 48,2 × 25 × 25,4 cm
• STST82976-1 – 26″: 66,5 × 23,5 × 28 cm
Eigenschaften:
Das herausnehmbare Werkzeugfach nimmt zwei Drittel der Innenlänge ein und erleichtert die Aufbewahrung langer Werkzeuge (Sägen, Wasserwaagen, Lineale usw.). Es lässt sich vollständig herausnehmen, um den unteren Raum freizugeben und Zugang zum gesamten Inhalt zu erhalten. Das Kunststoffscharnier verläuft über die gesamte Länge des Deckels und gewährleistet ein stabiles und vollständiges Öffnen.
Zwei in den Deckel integrierte Organizer ermöglichen es, Schrauben, Kleinteile und Zubehör vom übrigen Werkzeug zu trennen. Die korrosionsbeständigen Metallverschlüsse halten den Kasten beim Transport geschlossen, selbst bei einem Sturz. Eine obere Öse nimmt ein Standard-Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) auf, um den Inhalt vollständig zu verriegeln.
Spezifikationen:
• Herausnehmbares Fach, das 2/3 der Innenlänge abdeckt
• 2 in den Deckel integrierte Organizer
• Verschlüsse: breite korrosionsbeständige Metallverschlüsse
• Kunststoffscharnier über die gesamte Länge des Deckels
• Vorhängeschloss-kompatibel (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Abmessungen je Artikelnummer (L × T × H):
• STST1-75515 – 12,5″: 32 × 13,2 × 18,8 cm
• STST1-75518 – 16″: 40,6 × 19,5 × 20,5 cm
• STST1-75521 – 19″: 48,2 × 25 × 25,4 cm
• STST82976-1 – 26″: 66,5 × 23,5 × 28 cm
Stärken
• Verhinderung von versehentlichem Öffnen: Die breiten Metallverschlüsse halten den Kasten beim Transport und bei einem Sturz geschlossen
• Verriegelung möglich: Die obere Öse nimmt ein Standard-Vorhängeschloss auf, um den Inhalt zu sichern
• Strukturierte Aufbewahrung: Die beiden Organizer im Deckel trennen Schrauben und Kleinteile vom übrigen Werkzeug
• Erleichterter Zugang zu langen Werkzeugen: Das herausnehmbare Fach lässt sich in wenigen Sekunden entfernen und gibt das Innere vollständig frei
• Haltbarkeit der Verschlüsse: Die Metallverschlüsse sind korrosionsbeständig
• Formatauswahl: Vier Größen von 12,5″ bis 26″, um das Volumen an den Arbeitsplatz oder die Art des Transports anzupassen
• Verriegelung möglich: Die obere Öse nimmt ein Standard-Vorhängeschloss auf, um den Inhalt zu sichern
• Strukturierte Aufbewahrung: Die beiden Organizer im Deckel trennen Schrauben und Kleinteile vom übrigen Werkzeug
• Erleichterter Zugang zu langen Werkzeugen: Das herausnehmbare Fach lässt sich in wenigen Sekunden entfernen und gibt das Innere vollständig frei
• Haltbarkeit der Verschlüsse: Die Metallverschlüsse sind korrosionsbeständig
• Formatauswahl: Vier Größen von 12,5″ bis 26″, um das Volumen an den Arbeitsplatz oder die Art des Transports anzupassen
Anwendungen
Der Werkzeugkasten Essential eignet sich für vielfältige Einsatzbereiche, sowohl in der festen Werkstatt als auch auf der Baustelle. Er findet seinen Platz in mehreren professionellen Umgebungen: industrielle und elektromechanische Instandhaltung, Installationsarbeiten im Bauwesen und Ausbaugewerbe, Produktionswerkstätten sowie Einsatzfahrzeuge für mobile Techniker. Die verschiedenen Formate ermöglichen die Aufbewahrung sowohl von gängigem Werkzeug als auch von längeren Werkzeugen wie Sägen oder Wasserwaagen. Das Verriegelungssystem macht ihn auch für gemeinsam genutzte Räume geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | polypropylen;metall (schließscharniere) |
|---|---|
| Höhe | 280 mm |
| Länge | 660 mm |
| Breite | 324 mm |
| Gewicht | 12 kg |
| Typ | stst82976-1 |
| Farbe | schwarz |
| Zulässige Last | 12 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage