Referenzen
Dewalt:DWST83343-1
Rubix:3627972
EAN:3253561833434



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium (griff);metall (stift) |
|---|---|
| Höhe | 323 mm |
| Länge | 442 mm |
Produktdetails : DWST83343-1 TSTAK VII Tiefe Werkzeugbox IP54
TSTAK VII Tiefe Werkzeugbox mit IP54 Schutz für grosse Maschinen und Zubehör (44l Volumen)
Produktstärken:
Grossvolumige Werkzeugbox zum Verstauen grosser Maschinen und Zubehör (Volumen 44 Liter, Masse 44x33x30cm) │ Neu: IP54 Schutz gegen allseitiges Spritzwasser und Staub in schädigender Menge (gilt nicht für das im Deckel enthaltene Organizerfach) │ Robuste und gleichzeitig kompakte Box mit einem grossen Aluminiumtragegriff für einen bequemen Transport │ Neue verbesserte, rostfreie Metallschliessen und Metallstift-Seitenverriegelungen für mehr Schutz und Langlebigkeit │ Beliebig kombinierbar mit anderen Produkten der TSTAK Serie │ Herausnehmbare Trage für Werkzeug &
Produktstärken:
Grossvolumige Werkzeugbox zum Verstauen grosser Maschinen und Zubehör (Volumen 44 Liter, Masse 44x33x30cm) │ Neu: IP54 Schutz gegen allseitiges Spritzwasser und Staub in schädigender Menge (gilt nicht für das im Deckel enthaltene Organizerfach) │ Robuste und gleichzeitig kompakte Box mit einem grossen Aluminiumtragegriff für einen bequemen Transport │ Neue verbesserte, rostfreie Metallschliessen und Metallstift-Seitenverriegelungen für mehr Schutz und Langlebigkeit │ Beliebig kombinierbar mit anderen Produkten der TSTAK Serie │ Herausnehmbare Trage für Werkzeug &
Stärken
- HALBGROSSES INNENFUTTER - Für einfachen Zugriff auf wichtige Handwerkzeuge, Befestigungsmittel und Elektrowerkzeugzubehör
- LANGER ALUMINIUM-TRAGEGRIFF - für ultimative Haltbarkeit
- ORGANISATOR-Fach auf der Oberseite (NICHT IP-geschützt) - Für einfachen Zugriff auf Befestigungsmaterial und kleine Werkzeuge
- DEWALT TRACKER READY - Befestigungspunkt in der TSTAK-Box, um einen DEWALT Tracker zu installieren und die Box über DEWALT Tool Connect zu verfolgen
- ABSCHLIEßBAR - Mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) für zusätzliche Sicherheit
- HEAVY DUTY METAL FRONT LATCHES - für mehr Stärke, Haltbarkeit und Langlebigkeit
- SEITLICHE VERRIEGELUNGEN MIT METALLSTIFT - ermöglichen die Verbindung der TSTAK-Module untereinander. Das Metallstiftdesign sorgt für eine längere Lebensdauer
- IP54 WASSERDICHTUNG - bietet Wasser- und Staubschutz für Werkzeuge und Befestigungen im Inneren der Box
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium (griff);metall (stift) |
|---|---|
| Höhe | 323 mm |
| Länge | 442 mm |
| Breite | 338 mm |
| Gewicht | 30 kg |
| Typ | organizer top deep box |
| Zulässige Last | 30 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage