BP.C16NPB Werkzeugkoffer selbstschliessend 39cm
Kunststoff-Werkzeugkasten
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:BP.C16NPB
Rubix:3475931
EAN:3662424057236





Produktdetails : BP.C16NPB Werkzeugkoffer selbstschliessend 39cm
Der 16"-Werkzeugkoffer aus Kunststoff mit automatischem Verschluss von Facom wurde speziell für eine kompakte, robuste und zuverlässige Aufbewahrungslösung entwickelt. Er kombiniert Praktikabilität, Widerstandsfähigkeit und ergonomisches Design für den intensiven Einsatz auf Baustellen, in Werkstätten oder unterwegs. Als unverzichtbares Arbeitsmittel sorgt dieser Werkzeugkoffer für eine optimale Organisation der Werkzeuge und richtet sich an Handwerker, Techniker und Instandhaltungsprofis.
Eigenschaften:
Der Facom 16"-Werkzeugkoffer überzeugt durch seine stabile Kunststoffkonstruktion und den automatischen Verschluss, der sowohl eine einfache Handhabung als auch sichere Aufbewahrung gewährleistet. Zwei Fächer im Deckel bieten zusätzlichen Stauraum für Kleinteile und Zubehör. Eine versenkbare Tragegrifflösung ermöglicht komfortablen Transport, während die Stapelbarkeit für effiziente Lagerung sorgt. Im Inneren erleichtert ein herausnehmbares Einsatzfach die strukturierte Organisation. Für zusätzliche Sicherheit kann der Koffer mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) verriegelt werden.
Spezifikationen:
• Abmessungen (L x B x H): 391 x 222 x 164 mm
• Nettogewicht: 1200 g
• Tragfähigkeit: 17 kg
• Scharniermaterial: Kunststoff
• Verschlüsse: stabile Kunststoffriegel
• Griff: versenkbar, Kunststoff
• Schließsystem: automatisch, mit robusten Metallriegeln
• Herausnehmbares Fach: ja
• Externe Fächer: 2 im Deckel integriert
• Inneneinteilungen mit Trennwänden
• Boxentyp: stapelbar, Kunststoff
Markeninformationen:
Seit 1918 unterstützt Facom Fachkräfte in Bau, Werkstätten, Automobilindustrie, Bahn, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Hightech, Extremsport und Großprojekten. Die Marke hat die wichtigsten industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts begleitet und sich mit einem breiten Sortiment innovativer Handwerkzeuge als europäischer Marktführer etabliert. Von der ersten verstellbaren Schraubenschlüssel bis zum heutigen Portfolio steht Facom für Präzision, Langlebigkeit und Spitzenqualität. Mit der Zertifizierung „Origine France Garantie“ bekräftigt das Unternehmen sein Engagement für französische Fertigung und höchste Qualitätsstandards.
Eigenschaften:
Der Facom 16"-Werkzeugkoffer überzeugt durch seine stabile Kunststoffkonstruktion und den automatischen Verschluss, der sowohl eine einfache Handhabung als auch sichere Aufbewahrung gewährleistet. Zwei Fächer im Deckel bieten zusätzlichen Stauraum für Kleinteile und Zubehör. Eine versenkbare Tragegrifflösung ermöglicht komfortablen Transport, während die Stapelbarkeit für effiziente Lagerung sorgt. Im Inneren erleichtert ein herausnehmbares Einsatzfach die strukturierte Organisation. Für zusätzliche Sicherheit kann der Koffer mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) verriegelt werden.
Spezifikationen:
• Abmessungen (L x B x H): 391 x 222 x 164 mm
• Nettogewicht: 1200 g
• Tragfähigkeit: 17 kg
• Scharniermaterial: Kunststoff
• Verschlüsse: stabile Kunststoffriegel
• Griff: versenkbar, Kunststoff
• Schließsystem: automatisch, mit robusten Metallriegeln
• Herausnehmbares Fach: ja
• Externe Fächer: 2 im Deckel integriert
• Inneneinteilungen mit Trennwänden
• Boxentyp: stapelbar, Kunststoff
Markeninformationen:
Seit 1918 unterstützt Facom Fachkräfte in Bau, Werkstätten, Automobilindustrie, Bahn, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Hightech, Extremsport und Großprojekten. Die Marke hat die wichtigsten industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts begleitet und sich mit einem breiten Sortiment innovativer Handwerkzeuge als europäischer Marktführer etabliert. Von der ersten verstellbaren Schraubenschlüssel bis zum heutigen Portfolio steht Facom für Präzision, Langlebigkeit und Spitzenqualität. Mit der Zertifizierung „Origine France Garantie“ bekräftigt das Unternehmen sein Engagement für französische Fertigung und höchste Qualitätsstandards.
Stärken
• Automatischer, sicherer Verschlussmechanismus
• Herausnehmbarer Einsatz für bessere interne Organisation
• Außeneinteilungen für schnellen Zugriff auf Kleinteile
• Stapelbar für platzsparende Lagerung
• Versenkbarer Griff für komfortablen Transport
• Vorhängeschloss-kompatibel für erhöhte Sicherheit
• Herausnehmbarer Einsatz für bessere interne Organisation
• Außeneinteilungen für schnellen Zugriff auf Kleinteile
• Stapelbar für platzsparende Lagerung
• Versenkbarer Griff für komfortablen Transport
• Vorhängeschloss-kompatibel für erhöhte Sicherheit
Anwendungen
Dieser Werkzeugkoffer ist auf den professionellen Alltag ausgelegt. Ideal für Bauhandwerker, Elektriker, Instandhaltungstechniker und Mechaniker, die ihre Werkzeuge sicher transportieren und schützen möchten.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | kunststoff |
|---|---|
| Höhe | 164 mm |
| Länge | 391 mm |
| Breite | 222 mm |
| Typ | bp.c16npb |
| Farbe | schwarz |
| Zulässige Last | 17 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage