7850929 Werkzeugbox PP 462 x 256 x 242mm

Werkzeugkasten r1

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:7850929
Rubix:2011689
EAN:3660338342431
7850929 Werkzeugbox PP 462 x 256 x 242mm

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolypropylen
Höhe242 mm
Länge462 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7850929 Werkzeugbox PP 462 x 256 x 242mm


Polypropylen-Box. Verfügt über 2 separate Fächer, die in den Deckel für die Lagerung von Kleinteilen integriert sind. Transparente Abdeckung aus kratz- und schlagfestem Polycarbonat. Integrierte und mobile Werkzeugtrageplatte. Aluminiumgriff und -riegel. Absperrbar

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpolypropylen
Höhe242 mm
Länge462 mm
Breite256 mm
23,52 exkl. MwSt.
/ Stück
27,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen