8112901335 PACKOUT Koffer m. 2 Schubladen VE à 1 Stück

PACKOUT™ Werkzeugkasten mit 2 Schubladen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Milwaukee:4932472129
Rubix:3230986
Hersteller:4932472129
EAN:4058546325251
01000791, 8112901335, 4932472129 PACKOUT Koffer m. 2 Schubladen VE à 1 Stück

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolymer
Höhe363 mm
Länge564 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 8112901335 PACKOUT Koffer m. 2 Schubladen VE à 1 Stück


Die Packout™ Werkzeugbox mit 2 Schubladen von MILWAUKEE® ist eine äußerst robuste und modulare Aufbewahrungslösung für den professionellen Einsatz. Sie wurde speziell für die Anforderungen in Industrie, Instandhaltung, Handwerk und Lagerlogistik entwickelt. Dank ihrer durchdachten Konstruktion ermöglicht sie einen schnellen Zugriff auf Werkzeuge – selbst dann, wenn sie mit weiteren PACKOUT™-Modulen gestapelt ist. Ihre Widerstandsfähigkeit, Flexibilität und Sicherheitsfunktionen machen sie zur optimalen Wahl für den Einsatz auf der Baustelle und in industriellen Umgebungen.

Eigenschaften:
Die Packout™ 2-Schubladen-Box ermöglicht einen direkten Zugriff auf den Inhalt, selbst bei gestapelter Anwendung im PACKOUT™-System. Jede Schublade ist mit hochwertigen Stahlkugelführungsschienen ausgestattet, die bis zu 11 kg Traglast pro Schublade gewährleisten – für reibungsloses Öffnen und maximale Belastbarkeit. Die individuell einstellbaren Trennwände im Inneren ermöglichen eine flexible Organisation der Werkzeuge und Zubehörteile, wodurch der Stauraum optimal genutzt wird. Ein integrierter Verriegelungsmechanismus sowie die Möglichkeit zur Sicherung mit einem Vorhängeschloss bieten zusätzlichen Diebstahlschutz. Das Gehäuse besteht aus schlagfestem Polymer-Kunststoff mit verstärkten Metallecken – ideal für den täglichen Einsatz unter härtesten Bedingungen. Die Box ist vollständig kompatibel mit dem modularen PACKOUT™-System von MILWAUKEE®.

Spezifikationen:
• Modell: Packout™ Werkzeugbox mit 2 Schubladen
• Maximale Traglast: 22 kg
• Anzahl Schubladen: 2
• Außenmaße (L x B x H): 363 x 564 x 414 mm
• Innenmaße (H x L x T): 127 x 414 x 318 mm
• Material: schlagfester Polymer-Kunststoff, Metallecken verstärkt
• Schubladenführungen: Stahl-Kugellager, belastbar bis 11 kg pro Schublade
• Trennwände: flexibel einsetzbar, im Lieferumfang enthalten
• Sicherheit: integrierte Verriegelungsleiste, Vorhängeschloss-kompatibel
• Systemkompatibilität: vollständig integrierbar in das PACKOUT™-Modulsystem

Markeninformationen:
Seit 1924 steht MILWAUKEE® Tool für Innovation, Leistung und Langlebigkeit im Bereich professioneller Elektrowerkzeuge und Ausrüstungen. Das Unternehmen ist weltweit bekannt für seine robusten Akku- und Netzgeräte, Handwerkzeuge, PSA sowie intelligente Aufbewahrungslösungen wie das PACKOUT™-System. Mit bahnbrechenden Entwicklungen wie der TILT LOK™-Kreissäge oder der SAWZALL™-Säbelsäge hat MILWAUKEE® Maßstäbe gesetzt. Als Vorreiter bei Lithium-Ionen-Technologien revolutionierte MILWAUKEE® die kabellose Werkzeugwelt mit den Systemen M12™, M18™ und MX FUEL™ – für maximale Leistung, Ausdauer und Zuverlässigkeit auch unter extremsten Einsatzbedingungen.

Vorteile auf einen Blick:
• Schneller Werkzeugzugriff auch bei gestapeltem Einsatz
• Stabile Stahlführungen mit hoher Traglast (11 kg/Schublade)
• Individuell anpassbare Innenaufteilung durch Trennwände
• Integrierte Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen
• Diebstahlschutz durch abschließbare Schubladen
• Schlagfeste Bauweise mit Metallverstärkungen für maximale Haltbarkeit
• Nahtlose Integration in das PACKOUT™-Modulsystem

Anwendungsbereiche:
Ideal für Bauprofis, Elektriker, Installateure, Wartungstechniker und Handwerksbetriebe: Die MILWAUKEE® Packout™ 2-Schubladen-Box bietet eine sichere und flexible Lösung zur Aufbewahrung und zum Transport von Handwerkzeugen, Ersatzteilen und Zubehör. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt – dank der modularen Struktur und der anpassbaren Innenaufteilung behalten Sie stets den Überblick und arbeiten effizient. Die extrem robuste Ausführung gewährleistet zuverlässige Leistung selbst bei intensiver Beanspruchung im Arbeitsalltag.

Stärken

• Schneller Werkzeugzugriff auch bei gestapeltem Einsatz
• Stabile Stahlführungen mit hoher Traglast (11 kg/Schublade)
• Individuell anpassbare Innenaufteilung durch Trennwände
• Integrierte Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen
• Diebstahlschutz durch abschließbare Schubladen
• Schlagfeste Bauweise mit Metallverstärkungen für maximale Haltbarkeit
• Nahtlose Integration in das PACKOUT™-Modulsystem

Anwendungen

Ideal für Bauprofis, Elektriker, Installateure, Wartungstechniker und Handwerksbetriebe: Die MILWAUKEE® Packout™ 2-Schubladen-Box bietet eine sichere und flexible Lösung zur Aufbewahrung und zum Transport von Handwerkzeugen, Ersatzteilen und Zubehör. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt – dank der modularen Struktur und der anpassbaren Innenaufteilung behalten Sie stets den Überblick und arbeiten effizient. Die extrem robuste Ausführung gewährleistet zuverlässige Leistung selbst bei intensiver Beanspruchung im Arbeitsalltag.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpolymer
Höhe363 mm
Länge564 mm
Breite414 mm
Typauspacken box
197,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
235,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std