Schleifteller Bosch 2608601077, Durchmesser: 125 mm
Kletthaftteller f. Papierschleifblätter, 125mm 12.500 U/min
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608601077
Rubix:1608720
EAN:3165140086592



Produktdetails : 2608601077 Kletthaftteller f. Papierschleifblätter, 125mm 12.500 U/min
Die Klettverschluss-Grundplatte für Schleifblätter besitzt ein Klettverschlusssystem, mit dem Schleifblätter an Winkelschleifern befestigt werden. Sie ist zur Verwendung mit Winkelschleifern bestimmt. Durchmesser mm: 125
Stützteller mit Klettverschluss zum Befestigen von Schleifblättern 125 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 175x122x30 mm |
| Gewicht der Verpackung | 130 g |
| Durchmesser | 125 mm |
| Zolltarifcode | 40170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
