Referenzen
Bosch:2608601607
Rubix:1419702
EAN:3165140623476



Produktdetails : 2608601607 Schleifteller 125mm MH
Schleifteller für Exzenterschleifer sind für das Schleifen von Lack, Spachtelmasse und Putz bestimmt. Die verschiedenen erhältlichen Härtegrade sind auf das Material und das Resultat abgestimmt. Sie sind zur Verwendung mit Exzenterschleifern geeignet. Ausführung: mittelhart, Durchmesser mm: 125, Lochung: 8, Passend zu: GEX 125-150 AVE Professional.
Stützteller, 125 mm, mittelhart
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 140 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 153x125x24 mm |
| Gewicht der Verpackung | 146 g |
| Durchmesser | 125 mm |
| Packung | papier / karton / wellpappe - verpackung, tasche, mit 'euro'-loch |
| Zolltarifcode | 40169997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen