Schleifteller Bosch 2608601185, Durchmesser: 150 mm

Schleifteller 9-Loch f. GEX 150 AC/

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:2608601185
Rubix:1042698
EAN:3165140375214
BOS-2608601185 Schleifteller 9-Loch f. GEX 150 AC/
Technische Zusammenfassung
Durchmesser150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608601185 Schleifteller 150mm mittelhart 8-Loch f. GEX 150 AC/


Schleifteller für Exzenterschleifer sind für das Schleifen von Lack, Spachtelmasse und Putz bestimmt. Die verschiedenen erhältlichen Härtegrade sind auf das Material und das Resultat abgestimmt. Sie sind zur Verwendung mit Exzenterschleifern geeignet. Ausführung: mittelhart, Durchmesser mm: 150, Lochung: 8, Passend zu: GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional.
Schleifteller mittelhart, 150 mm, für GEX 125-150 AVE, GEX 150

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht162 g
Verpackungsmaße (L x B x H)180x155x25 mm
Gewicht der Verpackung162 g
Durchmesser150 mm
Packungpapier / karton / wellpappe - verpackung, tasche, mit 'euro'-loch
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,59 exkl. MwSt.
/ Stück
37,59 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen