Schleifteller Tyrolit 9858920020, Durchmesser: 125 mm
TYROLIT Vlies-Fächerschleifscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Tyrolit:9858920020
Rubix:3655926
Hersteller:742153
EAN:9003177421532
Produktdetails : 9858920020 Fächerschleifscheibe Vlies SCM-A 125x22mm medium
- Lamellen mit Korundkorn (A)
- In hochfester Kunstharzbindung mit dem 12° gewölbten Glasgewebeteller verbunden
- Dreidimensionaler Lamellenaufbau verhindert ein Zusetzen und Verfärbung dank kühlem Schliff
- Für die Oberflächenvorbereitung vor dem Polieren
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium und NE-Metall
- Ø 125 mm
- Feinheitsgrad: mittel
- Körnung: 180
- Max. Drehzahl pro Minute: 12.000
- In hochfester Kunstharzbindung mit dem 12° gewölbten Glasgewebeteller verbunden
- Dreidimensionaler Lamellenaufbau verhindert ein Zusetzen und Verfärbung dank kühlem Schliff
- Für die Oberflächenvorbereitung vor dem Polieren
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium und NE-Metall
- Ø 125 mm
- Feinheitsgrad: mittel
- Körnung: 180
- Max. Drehzahl pro Minute: 12.000
TYROLIT Vlies-Fächerschleifscheibe mittel, Ø 125 mm, Körnung 180
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std