Referenzen
Bosch:2608000349
Rubix:3671439
EAN:3165140454957



Produktdetails : 2608000349 Schleifteller 125mm,MH,1x
Für Exzenterschleifer konzipiert, eignet sich der Bosch Schleifteller mit 8 Absauglöchern ideal für Anwendungen in der Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung. Die Konstruktion ist speziell auf das Schleifen von Materialien wie Lack, Spachtelmasse und Putz ausgelegt.
Eigenschaften
Der Bosch Schleifteller 2608000349 ist für Exzenterschleifer konzipiert und optimal für Schleifarbeiten auf lackierten, gespachtelten oder verputzten Oberflächen geeignet. Die Klettaufnahme ermöglicht eine schnelle und einfache Befestigung sowie den werkzeuglosen Wechsel kompatibler Schleifscheiben. Die 8-Loch-Ausführung sorgt für eine effiziente Staubabsaugung während des Schleifprozesses. Der Schleifteller ist in verschiedenen Härtegraden erhältlich, um sich optimal an Material und gewünschtes Schleifbild anzupassen. Diese Ausführung entspricht einem mittleren Härtegrad.
Spezifikationen:
• Durchmesser: 125 mm
• Lochanzahl: 8
• Härtegrad: mittel (2/4)
• Aufnahme: Klettsystem
• Bosch Referenz: 2 608 000 349
• Kompatibilität: Bosch PRO HEAVY DUTY Exzenterschleifer GEX 125-1 AE
• Verpackung: Kartonverpackung
Eigenschaften
Der Bosch Schleifteller 2608000349 ist für Exzenterschleifer konzipiert und optimal für Schleifarbeiten auf lackierten, gespachtelten oder verputzten Oberflächen geeignet. Die Klettaufnahme ermöglicht eine schnelle und einfache Befestigung sowie den werkzeuglosen Wechsel kompatibler Schleifscheiben. Die 8-Loch-Ausführung sorgt für eine effiziente Staubabsaugung während des Schleifprozesses. Der Schleifteller ist in verschiedenen Härtegraden erhältlich, um sich optimal an Material und gewünschtes Schleifbild anzupassen. Diese Ausführung entspricht einem mittleren Härtegrad.
Spezifikationen:
• Durchmesser: 125 mm
• Lochanzahl: 8
• Härtegrad: mittel (2/4)
• Aufnahme: Klettsystem
• Bosch Referenz: 2 608 000 349
• Kompatibilität: Bosch PRO HEAVY DUTY Exzenterschleifer GEX 125-1 AE
• Verpackung: Kartonverpackung
Stärken
• Schneller und sicherer Wechsel der Schleifscheiben dank Klettsystem
• Effiziente Staubabsaugung durch 8-Loch-System
• Vielseitig einsetzbar durch mittleren Härtegrad
• Effiziente Staubabsaugung durch 8-Loch-System
• Vielseitig einsetzbar durch mittleren Härtegrad
Anwendungen
Der Bosch Schleifteller mit 8 Löchern wird in Kombination mit Exzenterschleifern für die professionelle Oberflächenbearbeitung eingesetzt. Er eignet sich für Schleifarbeiten an Lacken, Spachtelmassen, Putz sowie Holzoberflächen – sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle. Typische Anwendungen sind das Vorschleifen vor Lackierarbeiten, Zwischenschliff zwischen Beschichtungen, die Vorbereitung von Untergründen vor dem Spachteln sowie Instandsetzungsarbeiten in der Instandhaltung, industriellen Lackierung oder bei Renovierungsarbeiten im Innenausbau.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 154x1245x18 mm |
| Gewicht der Verpackung | 60 g |
| Durchmesser | 125 mm |
| Packung | papier / karton / wellpappe - verpackung, tasche, mit 'euro'-loch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage