Referenzen
Bosch:2608601061
Rubix:1492035
EAN:3165140077446



Produktdetails : 2608601061 Schleifteller 125 mm Bosch
Schleifteller für Exzenterschleifer sind für das Schleifen von Lack, Spachtelmasse und Putz bestimmt. Die verschiedenen erhältlichen Härtegrade sind auf das Material und das Resultat abgestimmt. Sie sind zur Verwendung mit Exzenterschleifern geeignet. Ausführung: hart, Durchmesser mm: 125, Lochung: 8, Passend zu: PEX 12; PEX 12 A; PEX 125.
Schleifteller hart, 125 mm, für PEX 12, PEX 12 A, PEX 125
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 115 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 153x125x23 mm |
| Gewicht der Verpackung | 115 g |
| Durchmesser | 125 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
