Referenzen
Ersetzte Ref.:879670
Spartex:891854
Rubix:3249453
EAN:3660338444784

Produktdetails : 891854 Werkzeugkiste Metalll 230L
Konstruktionsstelle-Box zusammengesetzt durch Punktschweißen.
Deckel mit Falten rundherum: verstärkte Steifigkeit und Solidität für mehr Sicherheit.
Verstärkte Scharniere mit 95° Öffnungsstopp
Nicht schweißbare Griffe
Deckel mit Falten rundherum: verstärkte Steifigkeit und Solidität für mehr Sicherheit.
Verstärkte Scharniere mit 95° Öffnungsstopp
Nicht schweißbare Griffe
Werkzeugkiste Metalll 230L
Technische Informationen
Attribute
| Stauraum | 230 l |
|---|---|
| Zulässige Last | 50 kg |
| Breite | 480 mm |
| Höhe | 480 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Gewicht | 21 kg |
| Farbe | grau |
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
204,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
242,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen