177.8X189.9X31.8X25.4 WSH NG304 Wellenschutzhülse WSH
Wellenschutzhülse (WSH-R)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:WSH 177,8 x 189,9 x 25,4 x 31,8 R NG304 DRLLFREI CARB08 PACK I
Rubix:3208192
Hersteller:176717


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 177,8 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 189,9 mm |
| Werkstoff | stahl |
Dokumente
Produktdetails : 177.8X189.9X31.8X25.4 WSH NG304 Wellenschutzhülse WSH
Für Sleeve-Baum
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 680 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 177,8 mm |
| Flanschbreite | 189,9 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Länge | 25,4 mm |
| Max. Länge | 31,8 mm |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage