99276 (SKF) Speedi Sleeve, d=70, SKF

Speedi Sleeve

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:99276
Rubix:102535
Hersteller:504085
EAN:0085311042147
99276 (SKF) Speedi Sleeve, d=70, SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser70 mm
Flanschbreite19,99 mm
Werkstoffkorrosionsbeständiger stahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 99276 (SKF) Speedi Sleeve, d=70, SKF


WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht198,6 g
Innendurchmesser70 mm
Flanschbreite19,99 mm
Werkstoffkorrosionsbeständiger stahl
Min. Länge70,56 mm
Zolltarifcode73269096
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,16 exkl. MwSt.
/ Stück
79,92 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std