864160-120X129.8X20X25 SS Wellen-Reparaturhülse d= 120 Edelstahl

Reparaturhülsen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:864160
Rubix:3290892
EAN:3660338186189
864160-120X129.8X20X25 SS Wellen-Reparaturhülse Speedi Sleeve d= 120 Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Flanschbreite129,8 mm
Werkstoffrostfreier stahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 864160-120X129.8X20X25 SS Wellen-Reparaturhülse d= 120 Edelstahl


Diese Reparaturhülsen sind für die Reparatur von Wellen bestimmt.
Enthält eine Metallhülse und deren Befestigungssockel.
Befolgen Sie genau die Anweisungen in der Schachtel.

Stärken

Sehr dünner Edelstahl mit hervorragender Oberflächenbeschaffenheit, zur Aufnahme des Dichtungsrings

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser120 mm
Flanschbreite129,8 mm
Werkstoffrostfreier stahl
Min. Länge25 mm
Max. Länge120,09 mm
66,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,86 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage