Referenzen
SKF:99284
Rubix:31242
Hersteller:504082
EAN:0085311902700


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 72 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 19,05 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99284 (SKF) Speedi Sleeve, d=72, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 96,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 72 mm |
| Flanschbreite | 19,05 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 72,56 mm |
| Zolltarifcode | 73269096 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std