Referenzen
SKF:99492
Rubix:31258
Hersteller:503987
EAN:0085311042994


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 26,01 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99492 (SKF) Speedi Sleeve, d=125, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 245,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 125 mm |
| Flanschbreite | 26,01 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 125,56 mm |
| Zolltarifcode | 73269096 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
176,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen