864134-38X45.2X13X17 SS Wellen-Reparaturhülse d= 38 Edelstahl
Reparaturhülsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:864134
Rubix:3290876
EAN:3660338185922




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 45,2 mm |
| Werkstoff | rostfreier stahl |
Produktdetails : 864134-38X45.2X13X17 SS Wellen-Reparaturhülse d= 38 Edelstahl
Diese Reparaturhülsen sind für die Reparatur von Wellen bestimmt.
Enthält eine Metallhülse und deren Befestigungssockel.
Befolgen Sie genau die Anweisungen in der Schachtel.
Enthält eine Metallhülse und deren Befestigungssockel.
Befolgen Sie genau die Anweisungen in der Schachtel.
Stärken
Sehr dünner Edelstahl mit hervorragender Oberflächenbeschaffenheit, zur Aufnahme des Dichtungsrings
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 45,2 mm |
| Werkstoff | rostfreier stahl |
| Min. Länge | 17 mm |
| Max. Länge | 38 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage