Referenzen
SKF:99595
Rubix:31264
Hersteller:503965
EAN:0085311043151


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 26,01 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99595 (SKF) Speedi Sleeve, d=149.74, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 317,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Flanschbreite | 26,01 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 150,56 mm |
| Zolltarifcode | 73269096 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
268,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std