Referenzen
SKF:99413
Rubix:31252
Hersteller:504011
EAN:0085311042789


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 19,99 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 99413 (SKF) Speedi Sleeve, d=105, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 164,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Flanschbreite | 19,99 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Länge | 104,902 mm |
| Max. Länge | 105,105 mm |
| Zolltarifcode | 73269096 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std