Referenzen
SKF:99210
Rubix:147979
Hersteller:504127
EAN:0085311041751


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 53,98 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 12,7 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99210 (SKF) Speedi Sleeve, d=53.98, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 53,98 mm |
| Flanschbreite | 12,7 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 54,54 mm |
| Zolltarifcode | 73269096 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen