864129-25X33X8X11 SS Wellen-Reparaturhülse d= 25 Edelstahl
Reparaturhülsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:864129
Rubix:3290872
EAN:3660338185878




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 33 mm |
| Werkstoff | rostfreier stahl |
Produktdetails : 864129-25X33X8X11 SS Wellen-Reparaturhülse d= 25 Edelstahl
Diese Reparaturhülsen sind für die Reparatur von Wellen bestimmt.
Enthält eine Metallhülse und deren Befestigungssockel.
Befolgen Sie genau die Anweisungen in der Schachtel.
Enthält eine Metallhülse und deren Befestigungssockel.
Befolgen Sie genau die Anweisungen in der Schachtel.
Stärken
Sehr dünner Edelstahl mit hervorragender Oberflächenbeschaffenheit, zur Aufnahme des Dichtungsrings
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 33 mm |
| Werkstoff | rostfreier stahl |
| Min. Länge | 11 mm |
| Max. Länge | 25,05 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage