Referenzen
SKF:99315
Rubix:31245
Hersteller:504063
EAN:0085311042345


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 21,01 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 99315 (SKF) Speedi Sleeve, d=80, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 122,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Flanschbreite | 21,01 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Länge | 79,908 mm |
| Max. Länge | 80,086 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std