Referenzen
FAG:HMZ27
Rubix:3237078
Hersteller:0392453730000
EAN:4012802366761

Produktdetails : HMZ 27 (FAG) Wellenmutter FAG
Wellenmutter HMZ
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schachtmutter |
|---|---|
| Innendurchmesser | 135 mm |
| Außendurchmesser | 175 mm |
| Breite | 22 mm |
| Gewicht | 1,41 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
737,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
877,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
