FRM 130/12.5 (FAG) Festring FAG

Gehäusering

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:FRM130/12,5
Rubix:145489
Hersteller:0167296760000
EAN:4012801168755
FRM 130/12.5 (FAG) Festring FAG

Technische Zusammenfassung

Typfester ring für lagergehäuse
Innendurchmesser120 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRM 130/12.5 (FAG) Festring FAG


FAG FRB-Sicherungsringe wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Befestigung von Bauteilen zu gewährleisten, indem sie eine axiale Verschiebung der Teile verhindern. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen hohe Präzision und Verschleißfestigkeit erforderlich sind.
Festringe, Festlagerung

Stärken

Gewährleisten eine effektive axiale Verriegelung der Komponenten.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)13x130x130 mm
Bruttogewicht135 g
Typfester ring für lagergehäuse
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite12,5 mm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode73182100
7,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,14 € inkl. MwSt.