310A-9 WEISS Hitzeschutz-Textilhandschuh TEGERA
Weicher Textilhandschuh
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:310A-9
Rubix:2501202
EAN:7340118315607




Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 1 |
Dokumente
Produktdetails : 310A-9 WEISS Hitzeschutz-Textilhandschuh TEGERA
Die TEGERA® 310A Handschuhe bestehen aus einem weichen, atmungsaktiven Textilmaterial, das hohen Tragekomfort sowie Hitzeschutz bis zu 100 °C bietet. Sie gewährleisten eine präzise Passform sowie hervorragendes Fingerspitzengefühl und reduzieren gleichzeitig das Risiko von Kontamination, Fingerabdrücken und Kratzern auf empfindlichen Oberflächen.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist aus einem doppelt gestrickten, nahtlosen Gewebe aus Nylon (13-Gauge) und Baumwolle gefertigt. Diese Materialkombination verleiht dem Handschuh eine hohe Flexibilität und dauerhaften Komfort bei längeren Tragezeiten. Die Handfläche ist hitzebeständig bis zu 100 °C und schützt zuverlässig vor Verbrennungen beim Umgang mit heißen Gegenständen. Dank seiner ergonomischen Passform und der hohen Fingerfertigkeit eignet sich der Handschuh besonders für Präzisionsarbeiten. Er ist ideal für trockene Arbeitsumgebungen und reduziert effektiv das Risiko von Abschürfungen, Blasen, Hautreizungen und Schnittverletzungen, während er gleichzeitig empfindliche Oberflächen sauber hält.
Spezifikationen:
• Futtermaterial: Nylon, Baumwolle, doppelt gestrickt, 13-Gauge
• Bündchenmaterial: Textil
• Verarbeitung: Nahtlos, doppelt gestrickt
• Farbe: Weiß
• Länge: 215–260 mm
Normen:
• EN 388+A1 (114XA): Bestimmt die Schutzleistung gegenüber mechanischen Risiken – Abrieb (1/4), Schnittfestigkeit (1/4), Weiterreißfestigkeit (4/4)
• EN 407 (X1XXXX): Bestätigte Kontakthitzebeständigkeit bis 100 °C (nur Handfläche)
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Komfort, Fingerfertigkeit und Sicherheit bei der Nutzung
• OEKO-TEX®: Zertifiziert, dass keine gesundheitsschädlichen Substanzen in den Textilien enthalten sind, für mehr Hautverträglichkeit
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke der schwedischen Firma Ejendals, die sich auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere auf Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe, spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 1949 steht Ejendals für höchste Qualität und Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Produkte sind darauf ausgelegt, Hände und Füße in unterschiedlichen industriellen Einsatzbereichen optimal zu schützen.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist aus einem doppelt gestrickten, nahtlosen Gewebe aus Nylon (13-Gauge) und Baumwolle gefertigt. Diese Materialkombination verleiht dem Handschuh eine hohe Flexibilität und dauerhaften Komfort bei längeren Tragezeiten. Die Handfläche ist hitzebeständig bis zu 100 °C und schützt zuverlässig vor Verbrennungen beim Umgang mit heißen Gegenständen. Dank seiner ergonomischen Passform und der hohen Fingerfertigkeit eignet sich der Handschuh besonders für Präzisionsarbeiten. Er ist ideal für trockene Arbeitsumgebungen und reduziert effektiv das Risiko von Abschürfungen, Blasen, Hautreizungen und Schnittverletzungen, während er gleichzeitig empfindliche Oberflächen sauber hält.
Spezifikationen:
• Futtermaterial: Nylon, Baumwolle, doppelt gestrickt, 13-Gauge
• Bündchenmaterial: Textil
• Verarbeitung: Nahtlos, doppelt gestrickt
• Farbe: Weiß
• Länge: 215–260 mm
Normen:
• EN 388+A1 (114XA): Bestimmt die Schutzleistung gegenüber mechanischen Risiken – Abrieb (1/4), Schnittfestigkeit (1/4), Weiterreißfestigkeit (4/4)
• EN 407 (X1XXXX): Bestätigte Kontakthitzebeständigkeit bis 100 °C (nur Handfläche)
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Komfort, Fingerfertigkeit und Sicherheit bei der Nutzung
• OEKO-TEX®: Zertifiziert, dass keine gesundheitsschädlichen Substanzen in den Textilien enthalten sind, für mehr Hautverträglichkeit
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke der schwedischen Firma Ejendals, die sich auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere auf Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe, spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 1949 steht Ejendals für höchste Qualität und Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Produkte sind darauf ausgelegt, Hände und Füße in unterschiedlichen industriellen Einsatzbereichen optimal zu schützen.
Stärken
• Lang anhaltender Komfort durch weiches, atmungsaktives Textilmaterial
• Hitzeschutz bis 100 °C auf der Handfläche – ideal beim Umgang mit heißen Bauteilen
• Hervorragendes Fingerspitzengefühl für präzises Arbeiten
• Vermindertes Verletzungsrisiko bei Abschürfungen, Blasen oder Schnitten
• Verhindert Rückstände und Verunreinigungen auf empfindlichen Oberflächen
• Ergonomische Passform und nahtlose Verarbeitung sorgen für sicheren Sitz
• Hitzeschutz bis 100 °C auf der Handfläche – ideal beim Umgang mit heißen Bauteilen
• Hervorragendes Fingerspitzengefühl für präzises Arbeiten
• Vermindertes Verletzungsrisiko bei Abschürfungen, Blasen oder Schnitten
• Verhindert Rückstände und Verunreinigungen auf empfindlichen Oberflächen
• Ergonomische Passform und nahtlose Verarbeitung sorgen für sicheren Sitz
Anwendungen
Der TEGERA® 310A eignet sich hervorragend für trockene und saubere Arbeitsbereiche, in denen höchste Präzision gefragt ist. Er ist ideal für Montagearbeiten, Installationen, Fahrzeugbedienung, Reparaturarbeiten, Reinigungstätigkeiten, allgemeine Dienstleistungen und Tätigkeiten im Werkstattbereich. Auch in der Papierindustrie kommt der Handschuh optimal zum Einsatz. Die Konstruktion ist besonders geeignet für mittlere Handhabungstätigkeiten mit erhöhtem Anspruch an mechanischen und thermischen Schutz.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 1 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Packung | 12 bündel |
| Farbe | grün |
| Werkstoff | baumwolle, nylon (innenfutter, außen);textil (manschette) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,24 € exkl. MwSt.
/ 12 Paar
21,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen