11-616-9 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
HyFlex®
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:11-616-9
Rubix:2868995
Hersteller:11616090
EAN:0076490481186

Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
Dokumente
Produktdetails : 11-616-9 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
Der Sicherheitshandschuh HyFlex® 11-616 von Ansell wurde entwickelt, um eine optimale taktile Sensibilität und eine hohe Fingerfertigkeit für präzise Arbeiten zu bieten. Er ist ultradünn, mit Polyurethan beschichtet und vereint Flexibilität mit Schutz.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh zeichnet sich durch sein leichtes und ergonomisches Design aus, welches eine hohe Flexibilität bietet und wiederholte Bewegungen erleichtert. Seine ultradünne Polyurethan-Beschichtung vermittelt ein „zweite Haut“-Gefühl, das die taktile Sensibilität verbessert und somit präzisere Arbeiten ermöglicht. Das dunkle Nylonfutter des Handschuhs verbirgt effektiv Schmutz und Flecken und sorgt für ein sauberes, professionelles Erscheinungsbild während der gesamten Nutzung. Zudem wurde der Handschuh dermatologisch getestet, um empfindliche Haut zu schonen, und bietet eine hohe Abriebfestigkeit für eine längere Lebensdauer.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan
• Trägermaterial: Nylon
• Bündchenmodell: Strickbund
• Gauge: 18
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Nein
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 195-245 mm (je nach Größe)
• Farbe: Schwarz
• Ansell Earth Label: Dieser Handschuh wird in einer von Intertek zertifizierten Produktionsstätte hergestellt, die 99 % der Abfälle von der Deponie fernhält und über ein akkreditiertes Umweltmanagementsystem verfügt. Die Primärverpackung wurde neu gestaltet und enthält 70 % weniger Material als die vorherige Verpackung. Das Papierband besteht aus Rohstoffen aus verantwortungsvollen Quellen. Der Karton enthält mindestens 80 % recycelte Materialien und die Kartons sind für einen effizienten Versand optimiert.
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 und der EN 388, mit einer Klassifizierung von 2121X, die seine Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (2/4), Schnittverletzungen (1/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4) bestätigt. Zudem erfüllt das Produkt die Anforderungen der REACH-Verordnung, was bedeutet, dass es keine verbotenen oder eingeschränkt verwendeten Schadstoffe enthält und somit eine sichere Nutzung gewährleistet. Es ist Dermatest®-zertifiziert, um einen zuverlässigen Hautschutz zu gewährleisten.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für den persönlichen Schutz und bietet ein breites Sortiment an Produkten, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Seit der Gründung im Jahr 1893 hat sich die Marke durch ihr Engagement für Innovation und Qualität als Referenz etabliert. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen wie die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung, wobei stets höchste Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. Darüber hinaus legt das Unternehmen einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und integriert umweltfreundliche Praktiken in seine Produktionsprozesse. Das Produktportfolio umfasst fortschrittliche Technologien, die einen optimalen Schutz bieten und gleichzeitig den Komfort und die Fingerfertigkeit der Arbeiter gewährleisten. Ansell setzt sich dafür ein, seine Kunden bei der Verbesserung ihrer Sicherheit und Effizienz zu unterstützen, wodurch das Unternehmen eine führende Rolle in der PSA-Branche einnimmt.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh zeichnet sich durch sein leichtes und ergonomisches Design aus, welches eine hohe Flexibilität bietet und wiederholte Bewegungen erleichtert. Seine ultradünne Polyurethan-Beschichtung vermittelt ein „zweite Haut“-Gefühl, das die taktile Sensibilität verbessert und somit präzisere Arbeiten ermöglicht. Das dunkle Nylonfutter des Handschuhs verbirgt effektiv Schmutz und Flecken und sorgt für ein sauberes, professionelles Erscheinungsbild während der gesamten Nutzung. Zudem wurde der Handschuh dermatologisch getestet, um empfindliche Haut zu schonen, und bietet eine hohe Abriebfestigkeit für eine längere Lebensdauer.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan
• Trägermaterial: Nylon
• Bündchenmodell: Strickbund
• Gauge: 18
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Nein
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 195-245 mm (je nach Größe)
• Farbe: Schwarz
• Ansell Earth Label: Dieser Handschuh wird in einer von Intertek zertifizierten Produktionsstätte hergestellt, die 99 % der Abfälle von der Deponie fernhält und über ein akkreditiertes Umweltmanagementsystem verfügt. Die Primärverpackung wurde neu gestaltet und enthält 70 % weniger Material als die vorherige Verpackung. Das Papierband besteht aus Rohstoffen aus verantwortungsvollen Quellen. Der Karton enthält mindestens 80 % recycelte Materialien und die Kartons sind für einen effizienten Versand optimiert.
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 und der EN 388, mit einer Klassifizierung von 2121X, die seine Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (2/4), Schnittverletzungen (1/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4) bestätigt. Zudem erfüllt das Produkt die Anforderungen der REACH-Verordnung, was bedeutet, dass es keine verbotenen oder eingeschränkt verwendeten Schadstoffe enthält und somit eine sichere Nutzung gewährleistet. Es ist Dermatest®-zertifiziert, um einen zuverlässigen Hautschutz zu gewährleisten.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für den persönlichen Schutz und bietet ein breites Sortiment an Produkten, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Seit der Gründung im Jahr 1893 hat sich die Marke durch ihr Engagement für Innovation und Qualität als Referenz etabliert. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen wie die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung, wobei stets höchste Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. Darüber hinaus legt das Unternehmen einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und integriert umweltfreundliche Praktiken in seine Produktionsprozesse. Das Produktportfolio umfasst fortschrittliche Technologien, die einen optimalen Schutz bieten und gleichzeitig den Komfort und die Fingerfertigkeit der Arbeiter gewährleisten. Ansell setzt sich dafür ein, seine Kunden bei der Verbesserung ihrer Sicherheit und Effizienz zu unterstützen, wodurch das Unternehmen eine führende Rolle in der PSA-Branche einnimmt.
Stärken
• Hohe taktile Sensibilität: Für präzise Aufgaben – ideal für feine Arbeiten
• Ultraleichtes Design: Reduziert Ermüdungserscheinungen bei längeren Tätigkeiten
• Dunkles Nylonfutter: Verbirgt Flecken und sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild
• Hautfreundlich zertifiziert: Minimiert das Risiko von Hautreizungen
• Langlebig und widerstandsfähig: Bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
• Ultraleichtes Design: Reduziert Ermüdungserscheinungen bei längeren Tätigkeiten
• Dunkles Nylonfutter: Verbirgt Flecken und sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild
• Hautfreundlich zertifiziert: Minimiert das Risiko von Hautreizungen
• Langlebig und widerstandsfähig: Bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
Anwendungen
Die HyFlex® 11-616 Handschuhe eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter das Greifen und Befestigen von Komponenten, Montage- und Zusammenbauarbeiten sowie den Umgang mit leichten Bauteilen. Sie sind ideal für verschiedene Industriebereiche, insbesondere die Automobilindustrie, das Bauwesen, die Metallverarbeitung sowie die Logistik und Lagerhaltung. Diese Handschuhe sind perfekt für Arbeitsumgebungen, in denen Präzision und taktile Sensibilität unerlässlich sind.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Größe | 9 |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
| Hauptmaterial | nylon |
| Werkstoff | nylon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,53 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std