855054 G-NIT MAX PLUS GR.7 SCHWARZ Montagehands 100% Polyamid/Spandex 3/4 Nitrilschaumbeschicht

Montagehandschuh G-NIT MAX PLUS

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:855054
Rubix:2399079
EAN:3660338105579
855054 G-NIT MAX PLUS GR.7 SCHWARZ Montagehands 100% Polyamid/Spandex 3/4 Nitrilschaumbeschicht
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe7
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 855054 G-NIT MAX PLUS GR.7 SCHWARZ Montagehands 100% Polyamid/Spandex 3/4 Nitrilschaumbeschicht


Die G-NIT MAX PLUS Montagehandschuhe der Marke GISS bieten optimalen Schutz und außergewöhnliche Fingerfertigkeit für Profis, die in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen tätig sind. Sie wurden speziell für präzise Arbeiten in öligen oder leicht feuchten Bereichen entwickelt und kombinieren Komfort, Robustheit und Leistungsfähigkeit, um den Anforderungen der Industrie-, Automobil-, Bau- und Logistikbranche gerecht zu werden.

Eigenschaften:
Diese nahtlos gestrickten Handschuhe aus 15-Gauge-Polyamid bieten eine hervorragende taktile Sensibilität und eine ergonomische Passform für längere Tragezeiten. Die ¾-Beschichtung aus rutschfester Nitrilschaum-Oberfläche, verstärkt mit Noppen auf Handfläche und Fingern, sorgt für einen sicheren Griff auf trockenen, feuchten oder öligen Werkstücken. Der elastische, umsäumte Bund gewährleistet einen sicheren, angenehmen Sitz und erleichtert das An- und Ausziehen. Die anatomische Passform erhöht den Tragekomfort und reduziert Ermüdungserscheinungen bei wiederholten Handgriffen.

Spezifikationen:
• Material: 100 % Polyamid
• Gauge: 15
• Beschichtung: ¾ Nitrilschaum mit Noppen auf Handfläche und Fingern
• Bund: Elastisch und umsäumt
• Fingerfertigkeit: Stufe 5

Normen:
• EN 388 (4,1,3,1,X): Abriebfestigkeit Stufe 4, Schnittfestigkeit Stufe 1, Weiterreißfestigkeit Stufe 3, Durchstichfestigkeit Stufe 1
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe – gewährleistet eine optimale Passform, den Verzicht auf gesundheitsschädliche Stoffe und klare Anwendungshinweise
• EU-Verordnung (EU) 2016/425: Entspricht den Vorschriften für persönliche Schutzausrüstung

Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich hat GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten entwickelt. Ziel der Marke ist es, zuverlässige und preislich wettbewerbsfähige Sicherheitslösungen anzubieten, ohne Kompromisse bei Schutz oder Tragekomfort einzugehen. GISS zeichnet sich durch Innovation und Komfort aus. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit gewährleistet die Marke eine außergewöhnliche Verfügbarkeit und Zugänglichkeit ihrer Produkte, die den vielfältigen Anforderungen von Unternehmen in ganz Europa gerecht werden.

Stärken

• Hervorragender Grip auf trockenen, feuchten oder öligen Oberflächen
• Hervorragender Fingerfertigkeit für präzise Arbeiten
• Optimierter Komfort und ergonomisches Design für längere Einsatzzeiten
• Effektiver Schutz vor mechanischen Risiken
• Langlebiges Design für anspruchsvolle industrielle Umgebungen

Anwendungen

Diese Montagehandschuhe eignen sich ideal für die Handhabung kleiner mechanischer Teile, Baugruppenmontage, logistische Prozesse, Lagerarbeiten, Anwendungen in der Automobilindustrie sowie für Arbeiten in öligen oder leicht feuchten Umgebungen.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe7
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialpolyamid
Schutzklassenein
Nutzungsumgebungölig oder fettig
Werkstoff100 % polyamid
3,14 € exkl. MwSt.
/ Paar
3,74 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe