8800-6 SCHWARZ-GELB Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA

Handschuh TEGERA® 8800 Infinity

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:8800-6
Rubix:2503017
EAN:7340118318486
8800-6 SCHWARZ-GELB Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe6
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 8800-6 SCHWARZ-GELB Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA


Der TEGERA® INFINITY 8800 ist ein leichter Montagehandschuh, der sowohl Schutz als auch Komfort bietet. Seine Beschichtung aus Nitrilschaum sorgt für hervorragende Griffigkeit in trockenen und feuchten Umgebungen. Atmungsaktiv und hitzebeständig bis 100 °C, ist er vielseitig für verschiedene berufliche Anwendungen geeignet.

Eigenschaften:
Der TEGERA® INFINITY 8800 wurde entwickelt, um eine ideale Balance zwischen Flexibilität, Griffigkeit und Schutz zu bieten. Dank seiner Nitrilschaum-Beschichtung gewährleistet er einen sicheren Halt auf trockenen und feuchten Oberflächen. Sein 15-Gauge-Strickmaterial sorgt für hohe Fingerfertigkeit, während die glatte und weiche Oberfläche die taktile Sensibilität verbessert und präzise Arbeiten erleichtert. Zudem erhöhen seine atmungsaktiven Materialien den Tragekomfort und ermöglichen ein langes, angenehmes Tragen ohne Einschränkungen. Dieser Handschuh schützt zuverlässig vor Abrieb, Blasen, Schürfwunden und trockener Haut und bietet gleichzeitig Hitzebeständigkeit bis 100 °C für den sicheren Umgang mit heißen Gegenständen. Der Handschuh ist Oeko-Tex-zertifiziert und dermatologisch getestet, sodass er besonders hautfreundlich ist.

Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Trägermaterial: Nylon, Spandex
• Manschettentyp: Gestrickte Manschette
• Material Handgelenk: Textil
• Griffigkeitsdesign: Glatte Oberfläche
• Gauge (Feinstrick): 15
• Farbe: Schwarz, Gelb

Normen:
Dieser Handschuh erfüllt die europäische Norm EN ISO 21420 sowie EN 388 mit einer Klassifizierung von 4121X, die seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb (4/4), Schnittverletzungen durch Klingen (1/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4) bestätigt. Zudem entspricht er der EN 407-Norm und bietet einen Hitzeschutz bis 100 °C für bis zu 15 Sekunden.

Markeninformation:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung spezialisiert ist, insbesondere auf Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe. Seit der Gründung im Jahr 1949 setzt Ejendals auf höchste Sicherheitsstandards und entwickelt hochwertige Produkte, die Hände und Füße in industriellen Arbeitsumgebungen zuverlässig schützen.

Stärken

• Hervorragende Griffigkeit auf trockenen und feuchten Oberflächen
• Hitzeschutz bis 100 °C für sicheres Arbeiten mit heißen Objekten
• Atmungsaktive Materialien für ganztägigen Tragekomfort
• Glatte und weiche Oberfläche für eine hohe taktile Sensibilität
• Flexible und passgenaue Konstruktion für optimale Fingerfertigkeit
• Dermatologisch getestet & Oeko-Tex-zertifiziert für eine hautfreundliche Nutzung

Anwendungen

Der TEGERA® INFINITY 8800 ist ideal für zahlreiche berufliche Einsatzgebiete:
• Industrie & Wartung: Präzisionsmontage, Maschinenbedienung, Installation und Instandhaltung
• Logistik & Transport: Fahrzeugführung, Lagerarbeiten, Flughafenlogistik
• Handwerk & Dienstleistungen: Reparaturarbeiten, Service, Einzelhandel
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe6
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialnylon
Schutzklassenein
Farbegelb
Länge210 mm
25,14 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
29,92 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe