11-421-8 SCHWARZ Mehrzweck, leichte Belastung, silikonfrei, Länge 235-260mm

HyFlex 11421

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:11-421-8
Rubix:2778603
Hersteller:11421080
EAN:0076490053864
HANDSCHUH PU SCHWARZ HYFLEX 11-421 8 Mehrzweck, leichte Belastung, silikonfrei, Länge 235-260mm
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe8
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Abriebwiderstandswert3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 11-421-8 SCHWARZ Mehrzweck, leichte Belastung, silikonfrei, Länge 235-260mm


Die HyFlex® 11-421 Handschuhe bieten einen zuverlässigen mechanischen Schutz und gleichzeitig einen hervorragenden Tragekomfort. Sie wurden speziell für leichte Anwendungen entwickelt und kombinieren eine hohe Abriebfestigkeit mit einer umweltfreundlicheren, wasserbasierten Polyurethan-Beschichtung. Die DMF- und silikonfreie Zusammensetzung reduziert gesundheitliche Risiken für den Träger.

Eigenschaften:
Diese Schutzhandschuhe verfügen über eine langlebige Polyurethan-Beschichtung, die für eine hervorragende Abriebfestigkeit sorgt. Diese wasserbasierte Beschichtung reduziert die Umweltbelastung und gewährleistet gleichzeitig einen effektiven Schutz. Da die Handschuhe kein DMF enthalten, verringern sie gesundheitliche Risiken für den Träger. Zudem sind sie silikonfrei, wodurch eine Verunreinigung von Oberflächen, insbesondere vor dem Lackieren, vermieden wird. Die feine Nahtverarbeitung und das elastische Strickdesign sorgen für eine flexible Passform und höchsten Tragekomfort. Ein grüner Indikator-Kreis mit Farbcodierung ermöglicht außerdem eine schnelle Identifikation des Schutzlevels A.

Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Wasserbasiertes Polyurethan
• Trägermaterial: Nylon
• Bündchenart: Strickbund
• Feinheit: 13 Gauge
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Nein
• Farbe: Schwarz
• Waschtemperatur: 40 °C

Normen:
Dieser Schutzhandschuh erfüllt die europäische Norm EN ISO 21420 sowie die Norm EN 388 mit der Klassifizierung 3121 A. Das bedeutet: hohe Abriebfestigkeit (3/4), Schnittfestigkeit gegen Klingen (1/4), Weiterreißfestigkeit (2/4) und Durchstichfestigkeit (1/4). Die Schnittschutzbewertung nach ISO EN 13997 beträgt A. Zudem ist der Handschuh für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere von Handschuhen, Schutzkleidung und innovativen Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1893 hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedenster Branchen, von der Gesundheitsversorgung über die Industrie bis hin zur Lebensmittelverarbeitung, gerecht zu werden. Ansell zeichnet sich durch seinen Innovationsgeist aus und entwickelt Produkte mit modernster Technologie, um höchste Sicherheit und Tragekomfort zu bieten. Das Sortiment umfasst eine breite Auswahl an Handschuhen für spezifische Anwendungen, von risikoreichen Arbeitsumgebungen bis hin zu hygienischen Anforderungen in der Lebensmittelbranche. Zudem legt Ansell einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um sichere und gesunde Arbeitsbedingungen zu fördern.

Stärken

• Hervorragende Abriebfestigkeit dank langlebiger Polyurethan-Beschichtung
• Umweltfreundliches Design mit wasserbasierter Beschichtung
• DMF-frei für verbesserte gesundheitliche Sicherheit der Anwender
• Silikonfrei zur Vermeidung von Verunreinigungen auf empfindlichen Oberflächen
• Erhöhter Tragekomfort durch feine Nahtverarbeitung und Strickkonstruktion
• Schnelle Identifikation des Schutzlevels durch grünen Indikator-Kreis

Anwendungen

Die HyFlex® 11-421 Schutzhandschuhe sind vielseitig einsetzbar und ideal für leichte industrielle Anwendungen. Sie eignen sich besonders für das Greifen und Fixieren von Bauteilen sowie für Endmontagearbeiten. Besonders empfehlenswert sind sie für die Automobilindustrie sowie für Hersteller von Industriegütern und Ausrüstungen.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe8
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Abriebwiderstandswert3
Hauptmaterialnylon
Werkstoffnylon
4,18 exkl. MwSt.
/ Paar
4,97 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe