ZFB200-08 Vakuumfilter

Vakuumfilter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:ZFB200-08
Rubix:1583119
Hersteller:ZFB200-08
EAN:3618036491654
ZFB200-08 Vakuumfilter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Filterfeinheit30 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ZFB200-08 Vakuumfilter


ZFB, Vakuumfilter mit Steckverbindungen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)52x65x28 mm
Bruttogewicht22 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Filterfeinheit30 µm
Typvacuum filter
Volumenstrom50 l/min
Max. Betriebsdruck0 bar
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
Verbindungone-touch fitting; applicable tubing o.d. ø8 mm (metric)
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84213985
18,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,17 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage