Referenzen

SMC:AF30-F03D-A
Rubix:2182433
Hersteller:AF30-F03D-A
EAN:3618035597623
AF30-F03D-A Filter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g 3/8 ''
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AF30-F03D-A Filter


Der modulare Luftfilter der Serie AF ist eine kostengünstige, optisch saubere Lösung für Ihre Filtrationsbedürfnisse. Sein modularer Aufbau ermöglicht den Anschluss an andere SMC-Luftaufbereitungsanlagen. Die Serie ist in sechs Größenordnungen und mit einer breiten Palette an Zubehör erhältlich.
AF10-60-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Luftfilter

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)57x171x53 mm
Bruttogewicht272 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g 3/8 ''
Filterfeinheit5 µm
Typfiltr powietrza
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
52,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,69 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar