Pendelkugellager SKF 2213 EKTN9, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 65 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:2213 EKTN9
Rubix:7761
Hersteller:34880
EAN:7316576620645
2213 EKTN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite31 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2213 EKTN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)31x120x120 mm
Bruttogewicht1340 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite31 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie22e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl10000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r20000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr57200 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
103,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,61 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an