245.32 Verteiler mit 2 Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, G 3/8 AG
Verteiler mit zwei Kupplungen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:245.32
Rubix:145095
Hersteller:107257
EAN:4047322061148

Dokumente
Produktdetails : 245.32 Verteiler mit 2 Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, G 3/8 AG
Verteiler mit 2 Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank, G 3/8 AG, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Temp. -20 °C bis 100 °C1-, 2- bzw. 3-fach-Verteilerstücke aus Messing blank, fertig konfektioniert mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2.Wahlweise mit Anschlussgewinde innen oder außen bzw. Stecknippel zum Adaptieren in eine bestehende Schnellverschlusskupplung NW 7,2 bis NW 7,8.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 278 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3/8 |
| Werkstoff | messing |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
