880681 Sicherheitskupplung Euro mit Innengewinde, G 3/8
Kupplung, europäisches Profil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:880681
Rubix:3234811
EAN:3660338340307
Dokumente
Produktdetails : 880681 Sicherheitskupplung Euro mit Innengewinde, G 3/8
Glasfasergefüllte Polymerkupplung Anschlussgröße: 7,4 mm. Durchsatz: 820 l/min bei 6 bar mit 10 % Delta P. Nenndruck: 12 bar. Temperatur: -15 °C bis +70 °C
Sicherheitskupplung Euro Außengewinde G 3/8
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 3/8 |
|---|---|
| Werkstoff | verstärktes polymer-gehäuse |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std