KK2S-04H Schnellsteck-Kupplung

KK Buchsenkupplung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KK2S-04H
Rubix:1992806
Hersteller:KK2S-04H
EAN:3618036076882
KK2S-04H Schnellsteck-Kupplung

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1rc 1/2 in
Werkstoffpbt / c2680 / c3604 / 304 edelstahl / nbr / fkm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KK2S-04H Schnellsteck-Kupplung


S-Kupplung für allgemeine Zwecke mit Stecker und Muffe
Einsetzbare Schläuche von Ø 3,2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, von M5 bis 3/4
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 5 bis 40 °C
One-Touch-Verschraubung Typ genormt
Mit Hülsenverriegelung (außer KK2).
-Gerader Typ mit One-Touch-Anschluss.
-Gehäusegröße: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
-Anwendbare Rohraußendurchmesser: ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.

Körpergröße: 2 (M5)
-Anwendbare Rohraußendurchmesser: Ø4 mm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x34x10 mm
Bruttogewicht20 g
Anschluss 1rc 1/2 in
Werkstoffpbt / c2680 / c3604 / 304 edelstahl / nbr / fkm
Profilkk2
Max. Temperatur60 °C
Gewicht0,0065 kg
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandJP
58,15 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
69,20 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen