880698 Druckluftstecker ISO B mit Schlauchtülle Id 9

Hülse, europäisches Profil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:880698
Rubix:3234809
EAN:3660338340468
880698 Druckluftstecker ISO B mit Schlauchtülle Id 9

Technische Zusammenfassung

Anschluss 19
Werkstoffkorrosionsbeständiger karbonitrierter stahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 880698 Druckluftstecker ISO B mit Schlauchtülle Id 9


Korrosionsbeständiger, karbonisierter Stahl.Anschlussgröße: 7,4 mm. Durchsatz: 820 l/min bei 6 bar mit 10 % Delta P. Nenndruck: 12 bar. Temperatur: -15 °C bis +70 °C
Druckluftstecker ISO B mit Schlauchtülle Id 9

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 19
Werkstoffkorrosionsbeständiger karbonitrierter stahl
Profilc
3,63 exkl. MwSt.
/ Stück
4,32 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std