KDM10-08 Mehrfachkupplung Rechteckig Ø8

Multi-Steckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KDM10-08
Rubix:103375
Hersteller:KDM10-08
KDM10-08 Mehrfachkupplung Rechteckig Ø8

Technische Zusammenfassung

Anschluss 18 mm
Werkstoffpom / spcc plattiert / pbt / c3604bd / 304 edelstahl / nbr / swrm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KDM10-08 Mehrfachkupplung Rechteckig Ø8


Die rechteckigen Mehrfachanschlüsse der Serie KDM benötigen im Vergleich zu einem Modell, das viele Verschraubungen für Paneele und Trennwände erfordert, nur einen geringen Platzbedarf für die Montage. KDM ist für den Einsatz mit Überdruck und Vakuum geeignet. Es ist möglich, einen Multiverbinder mit verschiedenen Rohrgrößen zu erstellen.
-Rechteckiger Multiverbinder
-Anschlussschläuche: 10, 20
-Erhebliche Verringerung des Einbauraums
-Schläuche auf Knopfdruck anschließen/entfernen

Anzahl der Anschlussschläuche: 10
Schlauch-Außendurchmesser: ø8

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 18 mm
Werkstoffpom / spcc plattiert / pbt / c3604bd / 304 edelstahl / nbr / swrm
Profilkdm
Max. Temperatur60 °C
Gewicht0,52 kg
Max. Betriebsdruck10 bar
Zolltarifcode39174000
135,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
161,16 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std