58.004-E Verschlussstecker >value line<, Stutzen 4 mm, MS vernickelt
Verschlussstecker
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:58.004-E
Rubix:802363
Hersteller:116299
EAN:4047322183994

Dokumente
Produktdetails : 58.004-E Verschlussstecker >value line<, Stutzen 4 mm, MS vernickelt
Verschlussstecker »value line«, Stutzen 4 mm, Betriebsdruck max. 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 70 °C, Messing vernickelt. Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht. Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | stutzen 4 mm |
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Profil | stutzen 4 mm |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
