683A-8 GELB-SCHWARZ Kälte-/Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA

Handschuhe TEGERA 683a

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:683A-8
Rubix:2502230
Hersteller:683A-8
EAN:7340118316642
683A-8 GELB-SCHWARZ Kälte-/Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe8
Kälteschutz (EN 511)02x
Hauptmaterialnitril
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 683A-8 GELB-SCHWARZ Kälte-/Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA


Der TEGERA® 683A Handschuh wurde entwickelt, um Komfort und Schutz in kalten, feuchten oder hitzeexponierten Arbeitsumgebungen zu gewährleisten. Seine robuste Konstruktion mit sandiger Nitrilbeschichtung sorgt für einen hervorragenden Griff, auch unter schwierigen Bedingungen.

Eigenschaften:
Der TEGERA® 683A ist ein gefütterter Winter-Arbeitshandschuh, der sich ideal für schwere Arbeiten in anspruchsvollen Umgebungen eignet. Die Nitrilbeschichtung auf Handfläche und Fingern schützt zuverlässig vor dem Eindringen von Wasser und Öl und bietet dank ihrer sandigen Oberfläche eine ausgezeichnete Griffigkeit. Die Handfläche hält zudem kurzfristigen Kontakttemperaturen von bis zu 250 °C stand. Ergonomisch und komfortabel passt sich der Handschuh der Handform an, wodurch Ermüdungserscheinungen bei längerer Nutzung reduziert werden. Das Futter aus Acryl und Polyester bietet eine effektive Kälteisolierung, ohne die Fingerfertigkeit einzuschränken. Die leuchtend gelbe Farbe erhöht die Sichtbarkeit und damit die Sicherheit auf Baustellen oder im Lager. Zusätzlich ist der Handschuh für den Kontakt mit Lebensmitteln (ausgenommen fetthaltige Produkte) zugelassen und eignet sich somit für vielfältige berufliche Einsätze.

Spezifikationen:
• Futter: Wintergefüttert
• Futtermaterial: Acryl, Polyester, 10er und 13er Strickstärke
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Bündchenmaterial: Textil
• Grifffläche: Sandige Oberfläche
• Länge: 240–280 mm
• Farben: Gelb, Schwarz

Normen:
• EN 388+A1 (3231X): Beständig gegen Abrieb (3/4), Schnitt (2/4), Weiterreißen (3/4) und Durchstich (1/4)
• EN 407 (X2XXXX): Beständig gegen Kontaktwärme bis zu 250 °C – allerdings nur auf der Handfläche
• EN 420+A1: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe in Bezug auf Konstruktion und Ergonomie
• EN 511 (02X): Bietet Schutz gegen Kälteeinwirkung (Kontaktkälte: Stufe 2/4)

Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, welches sich auf die Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung wie Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 setzt sich Ejendals dafür ein, hochwertige Produkte bereitzustellen, welche die Sicherheit von Arbeitskräften gewährleisten und den Anforderungen unterschiedlichster industrieller Umgebungen gerecht werden.

Stärken

• Effektiver Schutz vor Kälte durch wärmeisolierendes Innenfutter
• Hervorragender Griff bei feuchten oder öligen Arbeitsbedingungen dank sandiger Nitrilbeschichtung
• Erhöhte Arbeitssicherheit durch auffällige Signalfarbe Gelb
• Hitzeschutz bis 250 °C (kontaktweise) für zusätzliche Sicherheit
• Für den Lebensmittelkontakt geeignet (außer fetthaltige Produkte)
• Ergonomisches, bequemes Design zur Verringerung von Ermüdung
• Mechanischer Schutz vor Abrieb, Schnittverletzungen, Blasenbildung und Schürfwunden
• Optimal für kalte, feuchte oder verschmutzte Arbeitsumgebungen

Anwendungen

Dieser Handschuh eignet sich besonders für schwere Handhabungsarbeiten in kalten, nassen oder staubigen Umgebungen. Er ist ideal für Bau- und Infrastrukturprojekte, Montagearbeiten, Lagerlogistik sowie Gartenarbeiten und Fischereibetriebe. Auch bei der Handhabung nicht fetthaltiger Lebensmittel findet er Verwendung. Seine Kombination aus Komfort und Widerstandsfähigkeit macht ihn zur idealen Wahl für Profis, die unter herausfordernden Bedingungen arbeiten.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe8
Kälteschutz (EN 511)02x
Hauptmaterialnitril
Beschichtung der Handschuhenitril
Farbegelb
Werkstoffacryl/nitril/polyester
HerkunftslandCN
43,38 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
51,62 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Größe